電気材料 :「OHM 結束・仮止め用タイ」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類カテゴリー5e トラスコ品番451-6168 質量(g)170 使用温度範囲(℃)-10 - +60 使用温度範囲25 - 85%(結露なきこと) 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)りん青銅 絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm - 6.35ΦmmのUTP 質量(g/袋)170 導体外径(Φmm)0.4Φmm(AWG26)- 0.51Φmm(AWG24)の単線及び導体より心線 絶縁体外径(mm)0.889Φmm - 1.016Φmm
1袋(100個)
9,698 税込10,668
当日出荷

用途コードの束ね・整理に使用。 寸法(幅W×長さL)(mm)4×120 材質芯線/スチール、被ふく/PE
1袋(100本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
用途ケーブルと機器の接続 規格カテゴリ5e トラスコ品番469-5160 材質ポリカーボネート ホワイト 質量(g)111 適合電線径AWG24~26の単線及び撚り線 適合ケーブル外径(Φmm)4.826~6.350
1袋(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷

ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用 長さ(m)30 幅(mm)4 材質スチール線+PVC
1個
595 税込655
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)120 幅(mm)4 赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。 エスコ品番EA475V-1 材質スチール線+PVC
1袋(100本)
250 税込275
当日出荷

自作用RJ-45コネクタです。 より線用です。
1個(50個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T) 規格CAT5e 仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応 付属品ロードバー 適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル) 適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
1パック(10個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。
用途LANケーブルのプラグ加工に。
1箱(100個)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります