カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(2)
        • 結束バンド/結束工具/固定具(2)
        • コンセント/スイッチ/プレート(12)
        • ケーブル収納・配線(90)
        • ライティングレール(2)
        • LAN製品(1)
        • 電線/ケーブル(7)
        • 電気部品(52)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電気材料 :「PG」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
  • pg16
  • 裸圧着スリーブ p形
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッカー ピタックステッカーピタック(18件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別黒色クロメートメッキ材質鋼板ブラック
差込形コネクタ JAPPY差込形コネクタJAPPY(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(20個)
当日出荷
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コネクタ付ケーブル用スーパーグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ステッカー ピタックステッカーピタック(3件のレビュー)
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別ユニクロメッキ材質鋼板シルバー
ステンレスステッカー ピタックステンレスステッカーピタック(13件のレビュー)
698税込768
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレスシルバー
チップジャック TJ-2 サトーパーツチップジャック TJ-2サトーパーツ(8件のレビュー)
148税込163
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から13日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)L型(90°エルボ)ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
829税込912
1個
当日出荷から27日以内出荷
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から67日以内出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ]OA-1シリーズオーム電機[配線パーツ]
7,798税込8,578
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルグランド PGネジ モノタロウケーブルグランド PGネジモノタロウ(5件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。保護等級IP68
電気用防水シリコンジェル JAPPY電気用防水シリコンジェルJAPPY(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1本(400mL)
欠品中
防水性IP68相当
ポッキンゴムプラグ オーム電機ポッキンゴムプラグオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アースピンが折れます。 防雨仕様です。 2P・2P+アース付兼用。
定格15A~125V特性防雨、アース付使用場所屋外適合電線(mm2)CT2.0mm2×3芯電線仕様-芯数3
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
コルゲートグランド L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド L型(90°エルボ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)材質66ナイロン製RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp 止めナット付きケーブルグランド LAPPLapp 止めナット付きケーブルグランドLAPP
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様PANDUIT(パンドウイット)
9,698税込10,668
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OM2> 住友電気工業(Optigate(R))両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OM2>住友電気工業(Optigate(R))
7,698税込8,468
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(3芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
379税込417特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
ナイロンロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナットAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
879税込967
1パック(2個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL-M LAPPSKINTOP GMP-GL-MLAPP
319税込351
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューハクリーン マサル工業ニューハクリーンマサル工業
4,798税込5,278
1本(420mL)
当日出荷
●両面テープで取付けた配線 カバーの撤去に使用します。 1 本でワイヤプロテクタが 約 40 本撤去できます。■主 成 分:n- ヘプタン■容 量:420■高圧ガス:LPG
用途●両面テープで取り付けた配線保護カバーの撤去に使用します。材質主成分:n-ヘプタン/高圧ガス:LPG容量(mL)420質量(g)401寸法L(mm)66寸法H(mm)208寸法W(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から10日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS LAPPSKINTOP BSLAPP
579税込637
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。
材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムワッシャ(防水) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ゴムワッシャ(防水)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
829税込912
1個(10枚)
当日出荷から12日以内出荷
ゴムワッシャです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質EPDM
SKINTOP ST/STR LAPPSKINTOP ST/STRLAPP
339税込373
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。 SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコイルチューブ ELPAカラーコイルチューブELPA(3件のレビュー)
341税込375
1本
当日出荷
コードや電線を束ねて保護する
コイル内径(Φmm)10全長(m)1
レール 河村電器産業レール河村電器産業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
台板取付用L型レール
ピタックステッカー 稲葉製作所ピタックステッカー稲葉製作所
359税込395
1袋(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
SKINTOP GMP-GL LAPPSKINTOP GMP-GLLAPP
189税込208
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
こたつコード ELPAこたつコードELPA(11件のレビュー)
1,708税込1,879
1個
当日出荷
中間スイッチ付。
コード長さ(m)3定格125V 7A
ポリガード(白) ELPAポリガード(白)ELPA(2件のレビュー)
284税込312
1個
当日出荷
電球100Wまで 材質:ポリプロピレン つりがねタイプ カラー:ホワイト
Lapp ケーブルグランドロックナット LAPPLapp ケーブルグランドロックナットLAPP
489税込538特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM LAPPSKINDICHT SMLAPP
359税込395
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
PGネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ,ケーブルグランド Lapp LAPPアダプタ,ケーブルグランド LappLAPP
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(2芯/真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
8,198税込9,018
1箱(10個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込工事器具 オーム電機埋込工事器具オーム電機
459税込505
1個
3日以内出荷から7日以内出荷

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

ucpg特集
おすすめ人気ランキング
電気材料