電気材料 :「Panasonic 保安灯」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
極数2P
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下
LED色電球色/白色
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様AC100V 0.8W(消灯時)
結線方式ねじなし端子
普段はナイトライトとして。
停電時は保安灯として。
非常時は携帯電灯として。
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
色ホワイト
コンセント個数2
適合プレート2連接穴コンセントプレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プレート形状2連接穴用
色マットホワイト
普段はナイトライトとして。
停電時は保安灯として。
非常時は携帯電灯として。
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
色グレー
コンセント個数2
適合プレート2連接穴コンセントプレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm,Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTL7500FK等 アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 125V AC
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
ホーム保安灯専用埋込コンセント
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック)
色ブラック
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)による
定格電圧(V)125
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用
適合プレートWNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
仕様AC100V 0.6W
極数2
結線方式ねじなし端子式
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。