カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(264)
- コンセント/スイッチ/プレート(90)
- ケーブル収納・配線(15)
- 電線/ケーブル(2)
- 電気部品(9)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(2)
- 0.5~1未満(13)
- 1~2未満(39)
- 2~3未満(40)
- 3~4未満(5)
- 4~5未満(16)
- 6~7未満(33)
- 8~9未満(1)
- 10~20未満(21)
- 20~30未満(14)
- 40~50未満(13)
- 60~70未満(11)
- 70~80未満(4)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(12)
- 200~300未満(9)
- 300以上(7)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
全長(mm)
12・14.4・15.8・16.5・17・17.4・17.5・20・20.5・21・21.5・22・23・23.5・26・26.5・28・29.5・30.5・32.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- ニチフ(42)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- 冨士端子工業(6)
- DST(大同端子製造)(11)
- TRUSCO(7)
- JAPPY(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- エスコ(98)
- アメリカン電機(74)
- RS PRO(29)
- 3M(スリーエム)(18)
- 明工社(16)
- SAMTEC(16)
- ELPA(10)
- LINKMAN(7)
- 神保電器(6)
- フィスコインターナショナル(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・TRUSCO・JAPPY・MARVEL CORPORATION(マーベル)・エスコ・アメリカン電機・RS PRO・3M(スリーエム)・明工社・SAMTEC・ELPA・LINKMAN・神保電器・フィスコインターナショナル・Panasonic(パナソニック)・イチネンTASCO・ブランドをもっと見る
電気材料 :「R端子」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ¥3,500税込¥3,8501箱(50個×2セット)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟鋼のより線電線の接続に材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ形状丸形全長(mm)23.5質量(g)350タイプ丸形種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)内形寸法(mm)4.5外寸(mm)12電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65取付穴(mm)Φ8電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52スタッド径(Φmm)8.4
丸型端子(R型)
オーム電機¥229~税込¥252~1袋(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
圧着端子(R形) 銅線用
アメリカン電機¥1,598~税込¥1,758~1セット(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
銅線用 裸圧着端子 R形
ニチフ¥4,198~税込¥4,618~1箱(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から71日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
丸形端子(R形)
JAPPY¥4,698~税込¥5,168~1箱(1000個)ほか3日以内出荷から8日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
R型圧着端子 RNBシリーズ
LINKMAN¥29税込¥321個5日以内出荷AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)の電線に適合したM4ネジ用の穴が開いた丸端子です。仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個アズワン品番67-0404-73
R型圧着端子 RNBシリーズ
LINKMAN¥29税込¥321個5日以内出荷AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)の電線に対応した丸端子です。M3ネジでの取り付けに対応します。仕様●取付ネジ穴径:3.2mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個アズワン品番67-0403-82
R型圧着端子 RNBシリーズ
LINKMAN¥76税込¥841個5日以内出荷AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M6のネジで固定します。仕様●取付ネジ穴径:6.4mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個アズワン品番67-0403-86
R型圧着端子 RNBシリーズ
LINKMAN¥45税込¥501個5日以内出荷AWG16-14(1.25-2.0SQ相当)の電線に適合したM8ネジ用の穴が開いた丸端子です。仕様●取付ネジ穴径:8.4mm●適合電線:AWG16~AWG14●入数:1個アズワン品番67-0403-83
R型圧着端子 RNBシリーズ
LINKMAN¥48税込¥531個5日以内出荷AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M5のネジで固定します。仕様●取付ネジ穴径:5.3mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個アズワン品番67-0404-72
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料