カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(729)
- 結束バンド/結束工具/固定具(82)
- コンセント/スイッチ/プレート(2,116)
- ケーブル収納・配線(333)
- ライティングレール(350)
- LAN製品(55)
- 電線/ケーブル(238)
- 検査・測定(1)
- 電気部品(120)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
色
電線抱合範囲AWG(#)
特性
ブランド
- ニチフ(34)
- ユーボン(1)
- ARCTIC(2)
- Bel Magnetic Solutions(4)
- Cablofil International(15)
- ELPA(2)
- LAPP(5)
- MULTICOMP(7)
- Panasonic(パナソニック)(2,547)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- RS PRO(54)
- SPARKFUN(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,263)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- エイム電子(9)
- オーム電機(1)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- パナソニック電工(20)
- フィスコインターナショナル(20)
- ブランドをもっと見る
ニチフ・ユーボン・ARCTIC・Bel Magnetic Solutions・Cablofil International・ELPA・LAPP・MULTICOMP・Panasonic(パナソニック)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・SPARKFUN・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・WURTH ELEKTRONIK・エイム電子・オーム電機・パナソニックEWエンジニアリング・パナソニック電工・フィスコインターナショナル・ブランドをもっと見る
電気材料 :「TIC」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。







絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ
ユーボン(10件のレビュー)¥49~税込¥54~1個ほか当日出荷から11日以内出荷TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
圧着端子カバー TIC1.25シリーズ
ニチフ¥12税込¥131個当日出荷1.25SQ用圧着端子向けの圧着端子カバーです。仕様●適用端子:1.25mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-16


絶縁キャップ
ニチフ¥1,498~税込¥1,648~1セット(100個)ほか当日出荷絶縁体の色は7色を用意しております。用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
絶縁キャップ
ニチフ¥259税込¥2851セット(3個)当日出荷裸圧着端子用の絶縁キャップ材質ポリ塩化ビニル色白寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ
ニチフ¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷絶縁体の色は7色を用意しております。用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール色透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応



ベター小型キャップ
Panasonic(パナソニック)(58件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。用途平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V


スナップキャップ
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
...
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料