電気材料 :「lc lc ケーブル」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
428件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

住友電工 Optigate(オプティゲート)LC-LCアダプタ(SM用/青)(AS236415)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)LCアダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別LCアダプター
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

1本
10,980 税込12,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル
仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端2連LC●用途:盤内 可動用●芯数:2●ケーブル長:8m アズワン品番67-7294-99
1本
10,980 税込12,078
24日以内出荷

住友電工 Optigate(オプティゲート)LC-LC(4連)アダプタ(GI用/ベージュ)(AS236420)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
15日以内出荷

1本
7,598 税込8,358
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)LCアダプタ
光成端箱用オプション品です。
1個
799 税込879
8日以内出荷

防塵防水両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:マルチモード●コネクタ:防塵防水両端2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m アズワン品番67-7311-47
1本
69,980 税込76,978
24日以内出荷

1本
8,798 税込9,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,898 税込9,788
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端2連LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
10,980 税込12,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端2連LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防塵防水両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水両端2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m アズワン品番67-7311-92
1本
69,980 税込76,978
24日以内出荷

両端2連LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
8,598 税込9,458
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端2連LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
7,698 税込8,468
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工 Optigate(オプティゲート)LC-LC(4連)アダプタ(SM用/青)(AS236419)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
15日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様RSProデュプレックスLC-LCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-LC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のLCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポート シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)900 伝播モードマルチモード
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伝播モードマルチモード コア径(μm)900 シース色 仕様RSProデュプレックスLC-LCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-LC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のLCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端2連LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
8,698 税込9,568
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端2連LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:7m アズワン品番67-7299-05
1本
9,598 税込10,558
24日以内出荷

1本
6,398 税込7,038
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工 Optigate(オプティゲート)LC-LCアダプタ(GI用/ベージュ)(AS236416)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

仕様RSProデュプレックスLC-LCOM3光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-LC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM3デュプレックスケーブルは、LSZHアクアジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポート シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)900 伝播モードマルチモード
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LCのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m アズワン品番67-7311-83
1本
119,800 税込131,780
24日以内出荷

1本
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
4,798 税込5,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります