カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(12)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
電気材料 :「nom3000」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(194件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥669~税込¥736~1袋(1個)ほか当日出荷から7日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
T形コネクタ(分岐接続用)
ニチフ(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。用途分岐接続用種類T形コネクタ
T形コネクタ 分岐接続用
ニチフ(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1袋(1個)当日出荷から翌々日出荷RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。用途分岐接続用種類T形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔
ニチフ¥16,980~税込¥18,678~1箱(20個)7日以内出荷材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形色シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
開閉器用端子
ニチフ¥10,980税込¥12,0781箱(25個)9日以内出荷寸法L(mm)51寸法F(mm)20寸法S(mm)12寸法D(Φmm)17.8寸法E(mm)19寸法B(mm)20.5寸法d(Φmm)13.5寸法d2(Φmm)13適合工具手動式:NOP150HA/電動式:NOM150/分離式(ポンプ):NOP700、NOM2500A、NOM3000/分離式(ヘッド):NOH300K電線抱合範囲(撚線)(mm2)60.57~76.28電線抱合範囲(AWGorMCM)2/0
低圧開閉器用裸圧着端子
ニチフ¥10,980税込¥12,0781箱(25個)9日以内出荷寸法L(mm)51寸法F(mm)20寸法S(mm)12寸法D(Φmm)17.8寸法E(mm)19寸法B(mm)20.5寸法d(Φmm)13.5適合工具手動式:NOP150HA/電動式:NOM150/分離式(ポンプ):NOP700、NOM2500A、NOM3000/分離式(ヘッド):NOH300K電線抱合範囲(撚線)(mm2)60.57~76.28電線抱合範囲(AWGorMCM)2/0
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら