絞り込み
ブランド
  • Piab(ピアブ)
  • モノタロウ(205)
  • SMC(191,835)
  • コガネイ(5,563)
  • Festo(3,335)
  • CKD(3,108)
  • エスコ(2,231)
  • RS PRO(1,940)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,785)
  • NORGREN(1,132)
  • 千代田通商(1,131)
  • SK11(555)
  • ParkerTAIYO(519)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(451)
  • ニッタ(377)
  • フジキン(375)
  • 潤工社(320)
  • CEJN(セイン)(294)
  • コンバム(旧:妙徳)(291)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップB(ショートベローズ)モデル

    Piab(ピアブ)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷
    高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。
  • サクションカップF(フラット)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップF(フラット)モデル

    Piab(ピアブ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    平らなワークに適しています。垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。
  • サクションカップBL(ロングベローズ)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップBL(ロングベローズ)モデル

    Piab(ピアブ)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高さ調整に適しています。小さくて薄いワークをはがすための動作に最適です。
  • 真空ソフトグリッパー Piab(ピアブ)

    真空ソフトグリッパー

    Piab(ピアブ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。食品を直接ピッキング可能です。一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。
    材質ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可)使用温度範囲(℃)(ワーク接触部)-40~200フィンガー数3本
  • 真空ポンプ 真空ポンプ PCL.S1BN.S.08D.SV(99 04 047) Piab(ピアブ)

    真空ポンプ 真空ポンプ PCL.S1BN.S.08D.SV(99 04 047)

    Piab(ピアブ)
    70,980税込78,078
    1個
    22日以内出荷
    特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。Siカートリッジは、多流量を必要とするアプリケーションに最適です。多孔質ワークの取扱いやリークがある場合に適しています。メンテナンスのための分解が容易です。
    トラスコ品番690-2717材質PUR,PA,Al,SS,NBR(FKM),CuZn最大流量(NL/min)(真空)360到達真空度(kPa)最大75RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(推奨)0.6
  • サクションカップ F‐BX(2段ベローズ)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップ F‐BX(2段ベローズ)モデル

    Piab(ピアブ)
    1,498税込1,648
    1個
    46日以内出荷
    とても薄いリップをしたデザインですが、ベローズ部が吸着時の安定をもたらすデザインです。吸着面に凹凸のあるワークに対し、確実な吊り上げ力を発揮します。生ものや冷凍食品に最適です。
    材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200
  • サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル

    Piab(ピアブ)
    8,198税込9,018
    1個
    31日以内出荷
    金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/[[M2]]以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常2~4倍の高いせん断力に耐えられます。BFFデザインは、カーブのある面や、積まれたものを順に吊り上げていくような、高さ補正が必要な場合に適しています。フラットな内部サポートは、どの方向であれ移動中の安定性を高めます。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。
    材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
  • サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル

    Piab(ピアブ)
    859税込945
    1個
    46日以内出荷
    高さ調整が必要なアプリケーションに最適なモデルです。高真空を必要とするアプリケーションには適しません。パンや焼き菓子など柔らかいワーク専用モデルです。
    材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200
  • 真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3 C(01 18 759) Piab(ピアブ)

    真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3 C(01 18 759)

    Piab(ピアブ)
    29,980税込32,978
    1個
    22日以内出荷
    特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。75~95-kPaまでの高真空度において、多量の真空流量を発生させます。総合的な性能が優れているため、様々な真空用途に適しています。
    トラスコ品番697-1349材質Al,PA,SSタイプホールディングキャップ付き使用温度範囲(℃)-10~80圧力推奨供給:0.45Mpa到達真空度(kPa)最大:95-(0.45Mpa時)空気消費量(NL/min)109.8(0.45Mpa時)流量(NL/min)最大真空:354(0.45Mpa時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3(01 18 724) Piab(ピアブ)

    真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3(01 18 724)

    Piab(ピアブ)
    26,980税込29,678
    1個
    31日以内出荷
    特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。75~95-kPaまでの高真空度において、多量の真空流量を発生させます。総合的な性能が優れているため、様々な真空用途に適しています。
    トラスコ品番697-1348材質PA,SSタイプホールディングキャップなし(ノズルのみ)使用温度範囲(℃)-10~80圧力推奨供給:0.45Mpa到達真空度(kPa)最大:95-(0.45Mpa時)空気消費量(NL/min)109.8(0.45Mpa時)流量(NL/min)最大真空:354(0.45Mpa時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル

    Piab(ピアブ)
    1,798税込1,978
    1個
    46日以内出荷
    丸型のチョコレートなどのワークに最適です。パット内部を深くし、薄く柔らかいリップが、しっかりとワークを保持します。湾曲した吸着面に最適ですが、吸着面が平らなワークには不向きです。金属探知機対応の食品用吸着カップです。
    材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200
  • エジェクター piINLINE MINI Piab(ピアブ)

    エジェクター piINLINE MINI

    Piab(ピアブ)
    5,998税込6,598
    1個
    22日以内出荷
    メーカー特許のCOAXカートリッジテクノロジーを採用しました。エネルギー消費に対して多量な真空流量を発生させます。真空経路も圧縮空気経路もプッシュインフィッティングの軽量直列接続です。ホースに容易かつ迅速に直接取り付け可能です。Siカートリッジは、大きな真空流量を必要とするアプリケーションに最適です。Piカートリッジは、低い供給圧力でも高い性能を発揮します。Xiカートリッジは、多流量と高真空が必要な場合に推奨します。
    材質ポリアミド(PA)、ニトリルゴム(NBR)、鋼(SS)、銅合金(CuZn)使用温度範囲-10~80℃
  • エジェクター piINLINE MIDI Piab(ピアブ)

    エジェクター piINLINE MIDI

    Piab(ピアブ)
    17,980税込19,778
    1個
    22日以内出荷
    メーカー特許のCOAXカートリッジテクノロジーを採用しました。エネルギー消費に対して多量な真空流量を発生させます。真空経路も圧縮空気経路もプッシュインフィッティングの軽量直列接続です。ホースに容易かつ迅速に直接取り付け可能です。Siカートリッジは、大きな真空流量を必要とするアプリケーションに最適です。Piカートリッジは、低い供給圧力でも高い性能を発揮します。Xiカートリッジは、多流量と高真空が必要な場合に推奨します。
    材質ポリアミド(PA)、ニトリルゴム(NBR)、鋼(SS)、銅合金(CuZn)質量(g)87使用温度範囲-10~80℃接続口径(Φmm)圧縮空気:8、真空:12
  • サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデル

    Piab(ピアブ)
    11,980税込13,178
    1個
    46日以内出荷
    金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/[[M2]] 以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力が、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。自動車製造工程における車体パーツの処理等におけるややドーム状の滑らかな面を持つ横長のワークにこのモデルは適しています。高さが不揃いのワークの処理ができます。楕円カップの位置決めが簡単にできるよう、ロック操作の前のスイベル機能を持つ、オネジG3/8フィッティングオプションが装備されています。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。
    材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
  • サクションカップF-OB(オーバルベローズ)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップF-OB(オーバルベローズ)モデル

    Piab(ピアブ)
    8,598税込9,458
    1個
    46日以内出荷
    金属探知機対応の食品用吸着カップです。吸着面が長方形のワークに最適です。バー型の健康食品、小さな調味料入りボトル、冷凍食品などに最適です。
    材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200使用温度範囲-40~200℃
  • エジェクター piINLINE MICRO Piab(ピアブ)

    エジェクター piINLINE MICRO

    Piab(ピアブ)
    4,398税込4,838
    1個
    22日以内出荷
    メーカー特許のCOAXカートリッジ技術を採用しました。エネルギー消費に対して多量な真空流量を発生させます。プッシュインフィッティングによる軽量直列接続です。ホースに容易かつ迅速に直接取り付け可能です。
    材質ポリアミド(PA)、ニトリルゴム(NBR)、鋼(SS)、エラストマー(TPE)、銅合金(CuZn)使用温度範囲-10~80℃
  • サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル

    Piab(ピアブ)
    5,198税込5,718
    1個
    31日以内出荷
    金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/m2以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。プレス工程におけるシートメタルの処理等におけるややドーム状の滑らかな面にこのモデルは適しています。サクションカップは、薄いワークが変形するのを防ぐサポートクリート付きです。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。
    材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
  • 真空ポンプpiCOMPACT(R)23 シリーズ Piab(ピアブ)

    真空ポンプpiCOMPACT(R)23 シリーズ

    Piab(ピアブ)
    5,998税込6,598
    1個
    46日以内出荷
    用途ピアブ真空ポンプ用接続ケーブル。ポンプの種類油回転

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース