348件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド EHPEシリーズ
RoHS
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ
RoHS
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.2 配管口径M5×0.8 最高使用頻度(回/min)120(KHL=80) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ピコポジショナー PXYシリーズ
RoHS
シリーズPXY 配管接続口径M5×0.8 復帰方式エア復帰 ロックセンタ位置ロック 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.1 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用頻度(回/min)60 給油不要 仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,900 税込26,290
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ PNシリーズ
省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。
種類一般シリンダ 取付方式外周総ネジ形 使用流体空気 本体形状丸形 保証耐圧力(MPa)1.03
1個
2,698 税込2,968
13日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シリーズPPU 配管方法直接配管式 配管接続口径M5×0.8 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2) 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最低使用速度(mm/s)50~400 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,900 税込29,590
12日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<貫通穴>。配線等に利用可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
79,980 税込87,978
13日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります