「種類」から絞り込む
直動形電磁弁 オプション・スペアパーツParkerTAIYO12日以内出荷から62日以内出荷
種別3、5ポート直動形電磁弁切換方式-配管形式-形式-ポート数-使用圧力範囲(MPa)-定格電圧(V)-シール方式-位置数-作動方式-使用流体-ポートサイズ-
継手ParkerTAIYO22日以内出荷から42日以内出荷
インスタント継手
メカニカルバルブ MSVシリーズParkerTAIYO52日以内出荷から72日以内出荷
使用流体空気ねじの種類Rc種別手動弁配管形式直接シール方式メタルシールバルブ種類メカニカルバルブ
ミニ継手ParkerTAIYO22日以内出荷から62日以内出荷
インスタント継手ParkerTAIYO¥6,498~税込¥7,148~
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
モノマニホールド(M15)ParkerTAIYO9日以内出荷
仕様●適合シールプレート:M1508-ES適合機種5ER-08M、5ED-08M、5EC-08M、5EE-08M排気方式共通排気配管方向裏配管
デジタルフロースイッチParkerTAIYO当日出荷から94日以内出荷
圧力範囲(MPa)0~1.0周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)応答時間約500ms(警報出力)流れ方向両方向出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)耐圧力(MPa)1.5使用流体水取付方向自由
ソレノイドバルブ(RB542S)ParkerTAIYO当日出荷から64日以内出荷
切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB542L)ParkerTAIYO64日以内出荷
切換方式2位置取付方式サブプレート(裏配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3