コンプレッサー・空圧機器・ホース :「切削オイル」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に 狭所作業に便利なアングルノズル対象物を傷付けにくいラバーノズル
仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPa アズワン品番67-3064-75
1個
589 税込648
欠品中

切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に。ノズル部は約340~580mm伸縮可能。360°自由位置で固定。対象物を傷付けにくいラバーノズル
仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPa アズワン品番65-9831-93
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ロングノズル約120mm 。高圧プラグ仕様 。使用最高圧力:2.5MPa
用途切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
1個(1個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

空気を取り込んで風量約3倍アップ!(メーカー比) 。高圧プラグ仕様 。使用最高圧力:2.5MPa
用途切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
1個(1個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

エアー流量を調節! 。高圧プラグ仕様 。使用最高圧力:2.5MPa
用途切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
1個(1個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります