カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース(35)
- 方向制御機器(53)
- エアシリンダ(1,395)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(35)
- 真空機器(33)
- 圧縮空気清浄化機器(18)
- 空圧補器(91)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(2)
- 流体制御機器(12)
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- SMC(1,287)
- コガネイ(216)
- Festo(77)
- CKD(29)
- PISCO(ピスコ)(25)
- NORGREN(16)
- RS PRO(15)
- 潤工社(3)
- サニーホースカンパニー(3)
- エスコ(2)
- 弘進ゴム(2)
- 三洋化成(2)
- 日之出化成(2)
- ParkerTAIYO(1)
- 十川産業(1)
- カクイチ(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- プラス・テク(1)
- フローバル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「4m40」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

耐油燃料チューブ
三洋化成(31件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷から4日以内出荷従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)種別耐油燃料チューブ材質PVC色ピンク使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
テクノブレード
プラス・テク(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本(40m)3日以内出荷から4日以内出荷柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
サニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥999税込¥1,0991本翌日出荷から3日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
高温水用HTWシリーズホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷から3日以内出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
DINレールキット 54Dシリーズ
NORGREN¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷IMI Norgren 54D DINRAIL CLIP は、電子圧力センサの取り付けに使用します。このクリップには、M4 x 35 ( 2 )、M4 x 40 ( 2 )取り付けねじが付属しています。アクセサリ:M4 x 35 ( 2 )、M4 x 40 ( 2 )取り付けねじ仕様●メーカーシリーズ:54D●アクセサリタイプ:DINレールキット●コード番号:212-9086アズワン品番65-7894-70
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本(40m)3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-4~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック (MHS4~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から11日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から42日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-150Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-40DZ-~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-75DMZ-~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-50DZ-~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2 のみ)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-50DMZ-~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MPホース
弘進ゴム¥109,800税込¥120,7801本(40m)3日以内出荷内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZH)
SMC¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース