絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 0.9
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5(8)
- 0.6(7)
- 0.7(15)
- 0.8(7)
- 0.98(6)
- 1(120)
- 1.3(4)
- 1.5(12)
- 1.8(6)
- 2(16)
- 2.94(3)
- 3(10)
- 5(3)
- 7.5(5)
- 10(4)
- 16.2(3)
- その他(13)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- BeHAUS(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- コガネイ(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500円以下(5)
- 1,500-10,000円(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「A10」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

チューブ継手 クロスA
BeHAUS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷1本の配管から3本の分岐が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の接続として形状クロスA最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手ハンドバルブ
コガネイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から16日以内出荷配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
2回路ジャンクションブロック
PISCO(ピスコ)¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷タイプ分配型タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 エルボ
(61件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥4,898税込¥5,3881袋(10個)10日以内出荷から11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状ソケットエルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空
TACねじ配管用継手 ブッシュ
コガネイ¥598税込¥6581袋(5個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ブッシュ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース