絞り込み
形状

その他(1)

クロス(1)

ソケットエルボ(1)

延長継手ブッシュ(1)
適合チューブ外径
- 4(2)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(7)
- 12(3)
- -(1)
管接続口径
- 1/4(5)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- M5(1)
使用流体
水(1)
空気(8)
ねじの種類
- M(1)
- R(4)
- Rc(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9
- 0.3(1)
- 0.5(7)
- 0.6(6)
- 0.7(12)
- 0.98(4)
- 1(103)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(5)
- 2.94(3)
- 4.9(2)
- 7.5(1)
- 15.1(1)
- 16.2(3)
- 41.3(1)
- 68.9(1)
- その他(13)
ブランド
- モノタロウ(3)
- BeHAUS(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- コガネイ(3)
モノタロウ・BeHAUS・PISCO(ピスコ)・コガネイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500円以下(5)
- 1,500-10,000円(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

チューブ継手 クロスA
BeHAUS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷1本の配管から3本の分岐が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の接続として形状クロスA最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手ハンドバルブ
コガネイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から16日以内出荷配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
2回路ジャンクションブロック
PISCO(ピスコ)¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷タイプ分配型タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 エルボ
(61件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥4,898税込¥5,3881袋(10個)10日以内出荷から11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状ソケットエルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空
TACねじ配管用継手 ブッシュ
コガネイ¥598税込¥6581袋(5個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ブッシュ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35