カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(34)
- ホース(1)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(2)
- 真空機器(1)
- 汎用管継手(1)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「C92」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品![メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643816-090702-02.jpg)
メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム
小澤物産(OZC)(5件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など![ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643931-090702-04.jpg)
ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム
小澤物産(OZC)(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など![ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644035-160415-02.jpg)
ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム
小澤物産(OZC)(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など![オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643877-170606-02.jpg)
オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム
小澤物産(OZC)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
アルミ製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)
岩崎製作所¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から8日以内出荷レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。材質アルミ
SUS製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)
岩崎製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。材質ステンレス![メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762568-160622-02.jpg)
メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ
小澤物産(OZC)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から63日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。接続方式ワンタッチ式
SUS製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)
岩崎製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。材質ステンレス
アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ステンレス
コンサス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
アームロックカップリング type-D メネジカプラー ステンレス
コンサス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
SUS製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)
岩崎製作所¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。材質ステンレス
アルミ製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)
岩崎製作所¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から7日以内出荷レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。材質アルミ
SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
岩崎製作所¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質ステンレス
黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)
岩崎製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から11日以内出荷レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。材質黄銅
マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ
フルネスジャパン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレス
コンサス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
セーフロック SAF-CLS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク
フルネスジャパン¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から3日以内出荷日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドスライダ 複動形 ARSシリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
ロッドスライダ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0![ホースシャンクカプラー[OZ-C] ブロンズ 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762674-190213-02.jpg)
ホースシャンクカプラー[OZ-C] ブロンズ
小澤物産(OZC)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
マックスロック MAX-CH アルミ(AL) ホースシャンクxカプラー(ニップル径細タイプ)
フルネスジャパン¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラー
フルネスジャパン¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー
フルネスジャパン¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー
フルネスジャパン¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応![ダストキャップ[OZ-DC] ブロンズ 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762473-160104-04.jpg)
ダストキャップ[OZ-DC] ブロンズ
小澤物産(OZC)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式
マックスロック MAX-DC ブラス(BRS) ダストキャップ
フルネスジャパン¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-B ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー
フルネスジャパン¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
セーフロック SAF-CSS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク(径細タイプ)
フルネスジャパン¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-C ブラス(BRS) ホースシャンクxカプラー
フルネスジャパン¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-D ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー
フルネスジャパン¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)
岩崎製作所¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から8日以内出荷レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。材質黄銅
スピードメーターコントローラ(SM-CON)
TAKEGAWA(武川)¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷GROM(JC92) MSX GROM(MLHJC92)モンキー125(JB03
アルミ製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)
岩崎製作所¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷から11日以内出荷レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。材質アルミ
アームロックカップリング type-B オネジカプラー ステンレス
コンサス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷から7日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
アルミ製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
岩崎製作所¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質アルミ
黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)
岩崎製作所¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。材質黄銅
黄銅製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
岩崎製作所¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から8日以内出荷レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質黄銅
CF ブランク
フロパーサル¥9,998税込¥10,9981枚8日以内出荷CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。材質SUS304L
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース





![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)

![メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643816-090702-02.jpg)
![ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643931-090702-04.jpg)
![ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644035-160415-02.jpg)
![オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643877-170606-02.jpg)


![メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762568-160622-02.jpg)












![ホースシャンクカプラー[OZ-C] ブロンズ 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762674-190213-02.jpg)




![ダストキャップ[OZ-DC] ブロンズ 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762473-160104-04.jpg)