カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(9)
- コンプレッサー(2)
- エアーガン・スプレーノズル(2)
- ホースリール(2)
- ホース(148)
- ホースバンド(4)
- 方向制御機器(9)
- エアシリンダ(463)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(6)
- 真空機器(96)
- 圧縮空気清浄化機器(9)
- 空圧補器(43)
- 汎用管継手(11)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(3)
- 流体制御機器(17)
- 潤滑機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
使用流体
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.6(6)
- 0~0.8(6)
- 0~1.0(8)
- 0~1.2(5)
- 0~1.5(5)
- 0.1(2)
- 0.1~0.3(4)
- 0.1~0.4(3)
- 0.1~0.5(3)
- 0.2(4)
- 0.3(14)
- 0.4(12)
- 0.5(10)
- 0.6(6)
- 0.8(4)
- 0.9(4)
- 1(32)
- 1.2(4)
- 1.5(12)
- 2(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- コガネイ(262)
- CKD(189)
- PISCO(ピスコ)(73)
- ParkerTAIYO(67)
- TOYOX(トヨックス)(37)
- 弘進ゴム(15)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- 三洋化成(12)
- カクイチ(12)
- 十川産業(11)
- TRUSCO(10)
- ニッタ(9)
- 日本精器(8)
- VMECA(8)
- SMC(6)
- 八興(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(6)
- AirTAC(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「M40」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-40
CKD¥34,747~税込¥38,222~1本4日以内出荷から15日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66作動方式復動形寸法F(mm)54ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)38寸法D(mm)31寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)22-2寸法W(mm)50寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:13、50を超え200以下:34使用流体圧縮空気寸法I(mm)118寸法G(mm)120寸法K(mm)86寸法Q(mm)20寸法R(mm)18寸法U(mm)104寸法V(mm)40チューブ内径(Φmm)40寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)12寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.627寸法RD(mm)13軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)10寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84寸法PP(mm)22寸法WW(mm)106寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
オイルミストフィルタ
CKD(2件のレビュー)¥10,485~税込¥11,534~1個当日出荷から翌々日出荷付属品ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
オイルミストトラップ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷フィルタエレメントのみ交換可能です。 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。 オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ
AirTAC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から24日以内出荷JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
チューブフィッター エルボ R1/4
アークランズ¥369税込¥4061個当日出荷から翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
タッチコネクターミニ/メイルコネクタ(金属)
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッター エルボ R1/8
アークランズ¥329税込¥3621個当日出荷から翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/8テーパーオネジ
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W
CKD¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷計測・計測等、油を嫌い回路に最適使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
BREEZE¥529税込¥5821個当日出荷8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
エアシリンダSTSシリーズ
CKD¥31,592~税込¥34,751~1個当日出荷から17日以内出荷M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
クイック継手 めすスイングエルボ
コガネイ¥4,998税込¥5,4981袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状めすスイングエルボ
エアシリンダSTLシリーズ
CKD¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から14日以内出荷M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
サンフーズ 38×50 40m
八興¥239,800税込¥263,7801巻(40m)3日以内出荷トラスコ品番731-0340材質PVC質量(kg)45.2色透明長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)50使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ニュージョイントGW(継手)/(対締付ジョイント用バルクヘッド)
CKD¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状対締付ジョイント用バルクヘッド最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
サンフーズ 32×41 40m
八興¥179,800税込¥197,7801巻(40m)3日以内出荷トラスコ品番731-0331材質PVC質量(kg)710色透明長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)41使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥2,598税込¥2,8581袋(10個)翌々日出荷から11日以内出荷形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
マグネットグリッパー SGM
SCHMALZ(シュマルツ)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から6日以内出荷永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。センサーなしスイッチ出力なし
プレッシャーホース 50×62 40m
八興¥169,800税込¥186,7801巻(40m)3日以内出荷トラスコ品番838-7090材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)53.2色クリアブルー長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(60℃)外径(Φmm)62使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維
サンフーズ 50×63 40m
八興¥429,800税込¥472,7801巻(40m)7日以内出荷トラスコ品番731-0358材質PVC質量(kg)62色透明長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)63使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
耐油プレッシャーホース 50×62 40m
八興¥129,800税込¥142,7801巻(40m)3日以内出荷トラスコ品番731-0404質量(kg)53.2長さ(m)40内径(Φmm)50外径(Φmm)62使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
スーパーソフト 18×23 グリーン 40m ドラム巻
三洋化成¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷仕様補強ドラムトラスコ品番816-3741材質PVC色グリーン長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)23使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
SHグラアス 18x23 プラドラム巻 40m
三洋化成¥14,980税込¥16,4781巻5日以内出荷材質PVC色パステルブルー長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18最高使用圧力(MPa)0.13外径(Φmm)23使用流体水特性耐寒
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース




















































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)