カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(28)
- エアーガン・スプレーノズル(2)
- ホース(1)
- エアシリンダ(192)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(3)
- 真空機器(14)
- 空圧補器(10)
- 汎用管継手(1)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(4)
- スイッチ/センサ/コントローラ(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(124)
- CKD(57)
- 日東工器(27)
- コガネイ(22)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- IBS(4)
- SCHMALZ(シュマルツ)(4)
- 近藤製作所(3)
- VMECA(3)
- 近畿製作所(1)
- 栗田製作所(1)
- タイガースポリマー(1)
- フロパーサル(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「N90」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)
IBS¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から47日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)
IBS¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)
IBS¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用)
日東工器¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ブレードホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ブレードホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
ブレードホース用TSPカプラ
日東工器¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷TSPカプラのブレードホース用。 ホースバンド使用時に必要な増し締めが不要。 ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。 ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。 従来のTSPカプラと接続可能。材質(本体)真ちゅうバルブ構造バルブなし(ソケットバルブなし)材質(シール)なし使用温度範囲ソケットに準じる本体形状プラグ適合流体水・作動油・空気
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
ParkerTAIYO¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から59日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から8日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタねじの種類Rc使用流体空気/非腐食性流体材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40設定圧力単位MPa
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N
ParkerTAIYO¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から24日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
ParkerTAIYO¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
ブレードホース用TSPカプラ ソケット
日東工器¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。用途ブレードホース用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体水・作動油・空気など
空気圧シリンダ 10Z-3SK25N
ParkerTAIYO¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N
ParkerTAIYO¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N
ParkerTAIYO¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SK32N
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10S-6RSD32N
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)32
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N
ParkerTAIYO¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から32日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体流れ方向左→右オートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータ油排出口ドレンコックなし
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ管接続口径1ねじの種類Rc使用流体空気/非腐食性流体ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷管接続口径3/4ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPa排気機構リリーフタイプ
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷から11日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)50
空気圧シリンダ 10S-1RSD63N
ParkerTAIYO¥35,980~税込¥39,578~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)63
スイングシリンダ SDA40X50
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
空気圧シリンダ 10Z-3LB32N
ParkerTAIYO¥45,980~税込¥50,578~1個6日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3FA20N
ParkerTAIYO¥35,980~税込¥39,578~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LK25N
ParkerTAIYO¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LB40N
ParkerTAIYO¥48,980~税込¥53,878~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース