カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(4)
        • エアシリンダ(86)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(3)
        • 真空機器(1)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(2)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(5)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチスピコン CKDワンタッチスピコンCKD(5件のレビュー)
912税込1,003
1個
当日出荷から8日以内出荷
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スピコン インラインタイプ SK11スピコン インラインタイプSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
チューブを押し込んで簡単に接続できます。チューブ途中でスピードコントロールします。チューブとチューブを接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状インラインタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
スピコン U-TOOLS (埼玉精機)スピコンU-TOOLS (埼玉精機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
対応製品スピコン
スピコン エルボタイプ SK11スピコン エルボタイプSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
スピコンマフラ ParkerTAIYOスピコンマフラParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1袋(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
消音器と絞り弁を一体化しています。アクチュエータの速度制御と排気音の消音にご使用ください。消音器と絞り弁のセットによる一個二役で経済的です。排気流量は0~100%まで制御ができます。
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)使用流体空気
ガイド付シリンダ DFMシリーズ G 3/8 Festoガイド付シリンダ DFMシリーズ G 3/8Festo
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
Festo Double-Acting Pneumatic Guided Cylinder, 80 mm Bore, 125 mm Stroke - DFM Series - DFM-80-125-P-A-GF This actuator from Festo combines the functions of a guide and a drive in one compact unitIts typically used for clamping, lifting and stopping tasks in factory automation setupsThanks to its large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes, the unit offers high rigidityIt absorbs torsion and shear stresses with ease, so you can use it for intensive applicationsA choice of multiple supply ports means its easy to install and maintain. Fast installation saves you time and effort High resistance to torque and lateral forces for use in heavy-duty applications Wide range of mounting options for added versatility Application Information Conveyor and assembly systems Manufacturing units Electrical sectorFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 80 mm で、ストローク長は 125 mm で、任意の位置で組み立てられます。 Does this unit need external cushioning 周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mmThis guided actuator is fitted with flexible cushioning rings or plates at both ends to reduce stress and damage due to impact forcesWhat type of seals does this unit use This guided actuator is fitted with NBR (nitrile butadiene rubber) seals, which offer good resistance to abrasion and compressionThe seals can also withstand contact with petroleum oils, as well as common lubricants and greases, without degrading.
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:125mm●空圧接続:G 3/8●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170889●重さ:11.5kg●動作温度 Max:+80℃●長さ:192mm●高さ:92mm●コード番号:203-0552アズワン品番65-8012-59
スピコンマフラ ParkerTAIYOスピコンマフラParkerTAIYO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)シリーズSM1使用流体空気
ピコポジショナー PXYシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナー PXYシリーズNew-Era(ニューエラー)
23,900税込26,290
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリーズPXY配管接続口径M5×0.8復帰方式エア復帰ロックセンタ位置ロック使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.1耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)60給油不要仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応
スピコンマフラ(空気用) ParkerTAIYOスピコンマフラ(空気用)ParkerTAIYO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20
ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点2線表示灯付き New-Era(ニューエラー)ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点2線表示灯付きNew-Era(ニューエラー)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
表示灯付きです。
用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ピコテーブル スイッチ New-Era(ニューエラー)ピコテーブル スイッチNew-Era(ニューエラー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
直動式3ポート弁 ピコゾール 3MA0・3MB0シリーズ(部品) CKD直動式3ポート弁 ピコゾール 3MA0・3MB0シリーズ(部品)CKD
219税込241
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
種別部品ポート数3
ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点3線表示灯付き New-Era(ニューエラー)ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点3線表示灯付きNew-Era(ニューエラー)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
表示灯付きです。
用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズNew-Era(ニューエラー)
26,900税込29,590
1個
12日以内出荷から81日以内出荷
シリーズPPU配管方法直接配管式配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50~400給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズNew-Era(ニューエラー)
15,900税込17,490
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
シリーズPPT作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ピコドレン オリオン機械ピコドレンオリオン機械
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
エレメント吸着方式を採用しており、本体電源不要です。 ランニングコスト6.3円/Lです。
適合【オイル】エアーコンプレッサ潤滑油(鉱物油・合成油)最高使用圧力(MPa)0.98動力源不要(本体用)適合コンプレッサ出力(kW)22以下(スクリュー・レシプロ)最大流量(L/min)(ANR)0.083入口管接続口径Φ12mm出口管接続口径Φ12mm
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 ピコゾール M3MA0・M3MB0シリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 ピコゾール M3MA0・M3MB0シリーズ(部品)CKD
625税込688
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数3使用流体圧縮空気
ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ New-Era(ニューエラー)ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズNew-Era(ニューエラー)
23,980税込26,378
1個
21日以内出荷
駆動方式ラック&ピニオン使用温度範囲(℃)5~60クッション無しRoHS指令(10物質対応)対応
真空ポンプpiCOMPACT(R)23 シリーズ Piab(ピアブ)真空ポンプpiCOMPACT(R)23 シリーズPiab(ピアブ)
5,598税込6,158
1個
46日以内出荷
用途ピアブ真空ポンプ用接続ケーブル。ポンプの種類油回転
ピコプジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmカバー有 New-Era(ニューエラー)ピコプジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmカバー有New-Era(ニューエラー)
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。 確実なロックが可能です。 センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。 誤差吸収ユニット用に。 位置決め用に。
仕様●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●原産国:日本●コード番号:239-4763アズワン品番68-1276-73
ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズ New-Era(ニューエラー)ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズNew-Era(ニューエラー)
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動シリーズPSTスイッチなしリード線(m)1配管接続口径M3×0.5使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.3耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)120給油不要仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズNew-Era(ニューエラー)
20,880税込22,968
1個
21日以内出荷
作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5シリーズNew-Era(ニューエラー)
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-QT-RC52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-QT-RC52シリーズNew-Era(ニューエラー)
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmカバー無 New-Era(ニューエラー)ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmカバー無New-Era(ニューエラー)
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。 確実なロックが可能です。 センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。 誤差吸収ユニット用に。 位置決め用に。
仕様●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●原産国:日本●コード番号:239-4759アズワン品番68-1277-10
ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RB42シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RB42シリーズNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズNew-Era(ニューエラー)
20,980税込23,078
1個
21日以内出荷から38日以内出荷
シリーズPPTリード線(m)1作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)60給油不可支持形式基本形タイプクリーンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10シリーズNew-Era(ニューエラー)
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ ストローク10mm PSTS-LB6-10-RBシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ ストローク10mm PSTS-LB6-10-RBシリーズNew-Era(ニューエラー)
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RC52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RC52シリーズNew-Era(ニューエラー)
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ ストローク10mm PSTS-LB6-10シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ ストローク10mm PSTS-LB6-10シリーズNew-Era(ニューエラー)
41,980税込46,178
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5シリーズNew-Era(ニューエラー)
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RC42シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RC42シリーズNew-Era(ニューエラー)
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-QT-RC42シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-QT-RC42シリーズNew-Era(ニューエラー)
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QR-RB42シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QR-RB42シリーズNew-Era(ニューエラー)
43,980税込48,378
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmセンタ保持タイプ 保持力弱 PXY-SD8-2-BMシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmセンタ保持タイプ 保持力弱 PXY-SD8-2-BMシリーズNew-Era(ニューエラー)
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ2mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmセンタ保持タイプ 保持力弱 PXY-SD8-1-BLシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmセンタ保持タイプ 保持力弱 PXY-SD8-1-BLシリーズNew-Era(ニューエラー)
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QT-RB52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QT-RB52シリーズNew-Era(ニューエラー)
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

copic ペン特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース