カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(1)
- コンプレッサー(2)
- エアーガン・スプレーノズル(1)
- ホース(1)
- 方向制御機器(87)
- エアシリンダ(2,396)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(1)
- 真空機器(42)
- 汎用管継手(3)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(57)
- スイッチ/センサ/コントローラ(15)
- 流体制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- SMC(2,546)
- Festo(30)
- PISCO(ピスコ)(11)
- イマオコーポレーション(6)
- オリオン機械(5)
- CKD(3)
- コベルコ(KOBELCO)(2)
- コガネイ(1)
- 日東工器(1)
- 日本精器(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 栗田製作所(1)
- ニッタ(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SG-1」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]
TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)¥869~税込¥956~特価1本当日出荷から5日以内出荷【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース色ライトグレー/透明ライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
汎用圧力スイッチ (ISG~)
SMC(9件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~特価1個当日出荷から15日以内出荷汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング
Festo¥1,398~税込¥1,538~特価1個ほか当日出荷から7日以内出荷ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-50Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)50
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-50Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)50配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-250Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-250Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)250
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-300Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)300
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-200Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)200
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-50BSZ)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)50配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-200Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)200
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-350Z)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)350
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-150BZ)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)150
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-300Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)300
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-100Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)100
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-100Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)100
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-250BSZ)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-50BZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)50
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-250BZ)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-100BZ)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)100
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-250Z
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-300BSZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)300
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-100BZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)100
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-250BZ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-100Z
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-150Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)150
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-150Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)150
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-150BZ)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-350BSZ
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-250BSZ
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-350Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)350
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-200BZ)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)200
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース





![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)