カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 汎用管継手(7)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用

    川西水道機器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6215材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)16呼び径V16寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)75
  • SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用

    川西水道機器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
  • SKカワニシ SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用

    川西水道機器
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-4718材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)62呼び径(mm)16呼び径V16寸法d(mm)13寸法L1(mm)30最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法B(mm)15寸法L2(mm)20おねじサイズ1/2寸法L0(mm)80
  • SKカワニシ SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用

    川西水道機器
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6276材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)64呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)32最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)52寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)82
  • SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用

    川西水道機器
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
  • SKカワニシ SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用

    川西水道機器
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6296材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)62呼び径(mm)10呼び径P10寸法d(mm)13寸法L1(mm)30最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法B(mm)15寸法L2(mm)19おねじサイズ1/2寸法L0(mm)80
  • SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用

    川西水道機器
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

skx 継手特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース