絞り込み
使用流体
  • 水(1)
  • 空気(1)
  • 薬品(1)
材質
  • 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9
  • 0.3(4)
  • 0.4(3)
  • 0.6(5)
  • 0.7(47)
  • 0.8(7)
  • 1(66)
  • 1.0(3)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(3)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.94(1)
  • 3(1)
  • 3.3(1)
  • 3.5(3)
  • 5(3)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(4)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンティ モノタロウ

    ユニオンティ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 異径ユニオンティ モノタロウ

    異径ユニオンティ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    色クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • ブランチティ モノタロウ

    ブランチティ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
  • クイック継手 ユニオンティー コガネイ

    クイック継手 ユニオンティー

    コガネイ
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状ユニオンティー材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ

    クイック継手スマートタイプ_step2

    コガネイ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    形状ティー使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
  • メイル ブランチ ワイ コンバム(旧:妙徳)

    メイル ブランチ ワイ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥719税込¥791
    1個
    翌々日出荷
    PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を標準採用し、スパッタなどの溶接火花の降りかかる環境で、継手の延焼事故をシャットアウトします。
    トラスコ品番363-7883材質本体:ポリアミド(PA+F/G)接続口径R1/4使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R使用流体空気流体温度(℃)0~60適合チューブ外径D(Φmm)10×10
  • クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ

    クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ

    コガネイ
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース