カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース(11)
- ホースバンド(3)
- 方向制御機器(348)
- エアシリンダ(4,238)
- 真空機器(31)
- 空圧補器(47)
- 汎用管継手(2)
- 流体制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
材質
ブランド
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ZN」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
商品豆知識

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50ZN
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-10ZN
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50ZN
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZN
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-100ZN
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-20ZN
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20ZN
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-50ZN
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-10ZN
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZN
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100ZN
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-50ZN
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50ZN1
SMC¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(1) バッファボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-75ZN
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-30ZN
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZN
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZN
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-30ZN
SMC¥30,980~税込¥34,078~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-75ZN
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-50ZN
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZN
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-20ZN
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10ZN
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-30ZN
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(BL) 対称形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-75ZN
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(BL) 対称形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-100ZN
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-10ZN
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース