カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース(2)
- 方向制御機器(1)
- エアシリンダ(19)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(65)
- 圧縮空気清浄化機器(1)
- スイッチ/センサ/コントローラ(2)
- 流体制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「cx5」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

サクションホース インダスCX カット品
カクイチ(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から6日以内出荷軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
サクションホース インダス CX
カクイチ(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から7日以内出荷補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層色オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ
AirTAC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から16日以内出荷内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32C
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16C
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10C
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20C
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20C
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25C
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10C
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)8
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-75DC
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-175DC
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
トグル形エアチャック MHT2
SMC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から9日以内出荷・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。 ・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。 ・エア遮断でもワーク保持(安全対策)作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25C
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-63D
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-50D
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-150DC
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-100DC
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-100DC
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32D
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)70
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-20D
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)40
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-50D
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-40D
SMC¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40C
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-80D
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-63D
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)32
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D1)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)40
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース