カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 圧縮空気清浄化機器(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「hid d4r」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンブレンエアドライヤ(IDG1~) SMC

    メンブレンエアドライヤ(IDG1~)

    SMC
    239,800税込263,780
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ SMC

    IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ

    SMC
    169,800税込186,780特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • メンブレンエアドライヤ IDG75 SMC

    メンブレンエアドライヤ IDG75

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D SMC

    モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    さまざまなISO水分等級に対応。モジュラ接続可能。ノンフロン。電源不要。無振動無排熱。省エネに貢献。 圧力降下:最大61%低減。 出口空気流量:最大25%向上。 パージ率:約14%。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • メンブレンエアドライヤ IDG60 SMC

    メンブレンエアドライヤ IDG60

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100M2 SMC

    メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100M2

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    20日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    接続口径(04) 1/2ボディサイズ100構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rc空気流量(L/min)1000結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(-) -20
  • メンブレンエアドライヤ IDG10 SMC

    メンブレンエアドライヤ IDG10

    SMC
    239,800税込263,780
    1個
    20日以内出荷
    中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

hid d4r特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース