カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 真空機器(4)
絞り込み

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「s8m 200 480」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KRF25A用ブレード オリオン機械

    KRF25A用ブレード

    オリオン機械(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(4枚)
    当日出荷
    適合機種KRF25A CBF2525KRX(S)5 KD751寸法(mm)38×95×5
  • オリオン ドライポンプ オリオン機械

    オリオン ドライポンプ

    オリオン機械
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
    質量(kg)44タイプブロワ寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220モーター容量(kW)1.5駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用排気圧力(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
  • ブレード オリオン機械

    ブレード

    オリオン機械
    7,298税込8,028
    1箱(4枚)
    4日以内出荷
    仕様ブレードポンプの種類油回転
  • KRF15A用ブレード オリオン機械

    KRF15A用ブレード

    オリオン機械(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    当日出荷
    適合機種KRF15A CBF1515KRX(S)3 KD401寸法(mm)34×66×4

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース