絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(2)
端子形状
二つ穴端子(2)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 10~20未満(1)
内径(Φmm)
  • 5.3(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 6(2)
幅(mm)
  • 12.2
  • 5.2(28)
  • 5.5(46)
  • 5.6(19)
  • 5.7(21)
  • 5.8(29)
  • 6.4(41)
  • 6.5(22)
  • 6.6(47)
  • 7(35)
  • 7.2(24)
  • 8(78)
  • 8.5(56)
  • 9(26)
  • 9.5(69)
  • 12(60)
  • 13.5(20)
  • 15(37)
  • 16(29)
  • 22(42)
  • 36(19)
  • 色ブルー(1)
ブルー
全長(mm)
  • 23(1)
  • 38.9(1)
  • 41.1(1)
  • 42.2(1)
  • 50(1)
  • 56.9(1)
  • 59.9(1)
  • 66.3(1)
23・38.9・41.1・42.2・50・56.9・59.9・66.3
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 90°アングル PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 90°アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    56,980税込62,678
    1袋(50個)
    当日出荷から95日以内出荷
    銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9取付穴ピッチ(mm)16
  • 中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    27,980税込30,778
    1袋(100個)
    34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ