絞り込み
ブランド
- はくでん
- モノタロウ(25)
- SAMTEC(4,646)
- WURTH ELEKTRONIK(1,830)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(685)
- エスコ(422)
- RS PRO(304)
- ニチフ(282)
- AMPHENOL(235)
- フエニックス・コンタクト(129)
- TRUSCO(93)
- ELPA(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(72)
- JST(日本圧着端子製造)(71)
- ハーティング(68)
- DST(大同端子製造)(59)
- 東神電気(53)
- オーム電機(47)
- サトーパーツ(44)
- ワゴジャパン(41)
- 山一電機(37)
- ブランドをもっと見る

バナナプラグ メス型
はくでん¥579税込¥6371個当日出荷赤色黒色のカバーが各5個、内部の取り付け金具が10個付属。カバー・取り付け金具はそれぞれ分離した状態です。セット内容黒色×5/赤色×5/取り付け金具×10材質[カバー] PVC [取り付け金具] 銅・ニッケルメッキ内径(Φmm)4本体寸法(mm)直径9×35
バナナプラグ 連結可能タイプ
はくでん¥779税込¥8571セット当日出荷側面から連結することが出来ます。梱包は赤黒の絶縁カバーと内部接続端子別。 。ケーブル長は用途に応じ、任意の長さでご使用下さい。セット内容黒色×2, 赤色×2, 接続端子×4材質[カバー] PVC [接続端子] 真鍮 [接続端子表面] ニッケルメッキ全長(mm)55.8内径(Φmm)4.5ピン径(Φmm):4ピン長L(mm)17.5(カバーからの露出部分)
バナナプラグ 保護カバー付き
はくでん¥749税込¥8241個当日出荷定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)PVCリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
セーフティターミナル 4mm
はくでん¥289税込¥3181個5日以内出荷から6日以内出荷金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。材質【絶縁】ABS定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)25材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ
はくでん¥689税込¥7581個当日出荷定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ABSリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品