絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(229)
  • ニチフ(228)
  • TRUSCO(93)
  • ELPA(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(71)
  • JST(日本圧着端子製造)(67)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • 東神電気(53)
  • サトーパーツ(47)
  • オーム電機(45)
  • ワゴジャパン(38)
  • 冨士端子工業(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(31)
  • 大阪電具(ODK)(25)
  • 品川商工(24)
  • ストロングホールド(21)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • フィスコインターナショナル(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バナナプラグ メス型 はくでん

    バナナプラグ メス型

    はくでん
    579税込637
    1個
    当日出荷
    赤色黒色のカバーが各5個、内部の取り付け金具が10個付属。カバー・取り付け金具はそれぞれ分離した状態です。
    セット内容黒色×5/赤色×5/取り付け金具×10材質[カバー] PVC [取り付け金具] 銅・ニッケルメッキ内径(Φmm)4本体寸法(mm)直径9×35
  • バナナプラグ 連結可能タイプ はくでん

    バナナプラグ 連結可能タイプ

    はくでん
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    側面から連結することが出来ます。梱包は赤黒の絶縁カバーと内部接続端子別。 。ケーブル長は用途に応じ、任意の長さでご使用下さい。
    セット内容黒色×2, 赤色×2, 接続端子×4材質[カバー] PVC [接続端子] 真鍮 [接続端子表面] ニッケルメッキ全長(mm)55.8内径(Φmm)4.5ピン径(Φmm):4ピン長L(mm)17.5(カバーからの露出部分)
  • バナナプラグ 保護カバー付き はくでん

    バナナプラグ 保護カバー付き

    はくでん
    749税込824
    1個
    当日出荷
    定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。
    定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)PVCリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
  • バインディングポスト はくでん

    バインディングポスト

    はくでん
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    直径4mmのバナナプラグ、ワイラグ、ワイヤー等を接続することができるバインディングポストです。
    適合端子内径:Φ4mm
  • セーフティターミナル 4mm はくでん

    セーフティターミナル 4mm

    はくでん
    289税込318
    1個
    欠品中
    金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。
    材質【絶縁】ABS定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)25材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
  • バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ はくでん

    バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ

    はくでん
    689税込758
    1個
    当日出荷
    定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。
    定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ABSリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
  • L字型バナナプラグ はくでん

    L字型バナナプラグ

    はくでん
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。
    材質純銅・金メッキ直径(Φmm)端子:4
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ