絞り込み
端子形状
端子形状
二つ穴端子(2)
種類
  • その他(2)
  • 裸圧着スリーブ(1)
内径(Φmm)
  • 14(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(4)
  • 22(4)
  • 38(4)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 250(4)
  • 325(4)
  • 400(2)
  • 500(2)
  • 600(1)
  • 725(1)
  • 800(2)
  • 850(1)
  • 1000(2)
幅(mm)
  • 50(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブロンズ(1)
ブラウン・ブロンズ
全長(mm)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 170(1)
45・50・60・75・170
ブランド
  • 東神電気
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(229)
  • ニチフ(228)
  • TRUSCO(93)
  • ELPA(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(71)
  • JST(日本圧着端子製造)(67)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • オーム電機(45)
  • サトーパーツ(39)
  • ワゴジャパン(38)
  • 冨士端子工業(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(31)
  • 大阪電具(ODK)(25)
  • 品川商工(24)
  • ストロングホールド(21)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • フィスコインターナショナル(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S型スリーブ 東神電気

    S型スリーブ

    東神電気(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。仕様(捻回数)2材質(本体)JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ種類裸圧着スリーブスリーブ形状S形スリープ
  • 銅線用B形スリーブ 東神電気

    銅線用B形スリーブ

    東神電気
    7,298税込8,028
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。
    材質(本体)JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2818」に適合します。
    幅(mm)50全長(mm)170材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒種類銅より線用圧縮端子端子形状二つ穴端子寸法d2(Φmm)14公称断面積(mm2)150適合電線径(Φmm)【より線】16.1/16より線構成(本/mm)37/2.6、19/3.2
  • 低圧コネクタカバー 東神電気

    低圧コネクタカバー

    東神電気
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    低圧本線と引込線、変圧器二次側接続線等との低圧接続部分を絶縁防護します。
    材質黒色ポリエチレン種類低圧用規格北海道電力
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2812」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】13,12.9より線構成(本/mm)19/2.6,7/4.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2840」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒端子形状二つ穴端子公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】26.1より線構成(本/mm)61/2.9
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2809」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2805」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2814」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)125適合電線径(Φmm)【より線】14.5より線構成(本/mm)19/2.9
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2808」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.8より線構成(本/mm)7/3.2
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2813」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】12
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2816」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.8より線構成(本/mm)7/1.6
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2847」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)725適合電線径(Φmm)【より線】35.2より線構成(本/mm)91/3.2
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2838」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】23.4より線構成(本/mm)61/2.6
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2827」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    4,398税込4,838
    1個
    41日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2832」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)75適合電線径(Φmm)【より線】11.1より線構成(本/mm)7/3.7
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2836」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2845」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】31.9より線構成(本/mm)91/2.9
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2850」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】34
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2848」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2839」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】21.7
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2828」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)55適合電線径(Φmm)【より線】9.6より線構成(本/mm)7/3.2
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2851」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)850適合電線径(Φmm)【より線】37.7より線構成(本/mm)127/2.9
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2806」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2831」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】9.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2852」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2822」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2830」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2833」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2821」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2844」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】38
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2823」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】19
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2834」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)80適合電線径(Φmm)【より線】11.5より線構成(本/mm)19/2.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2849」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】36.4より線構成(本/mm)127/2.8
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2820」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2829」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2807」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2846」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)600適合電線径(Φmm)【より線】29.5
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2817」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2841」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】24.1
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ