絞り込み
ブランド
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
1/0・1.04~2.63・2・4・6・8・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・25.5・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
10,385件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤) 冨士端子工業絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤)冨士端子工業
21税込23
1個
5日以内出荷
先開形状がY型で、絶縁体がV型形状の圧着端子です。絶縁体は端子筒部に挿入固定されています。
l9.5mmL20mmF6.0mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65d23.8mm
電線差込型VFコネクタ(オレンジ、50個入パック) 冨士端子工業電線差込型VFコネクタ(オレンジ、50個入パック)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)16.50×15.10×7.70オレンジ定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)3RoHS指令(10物質対応)対応
L字型バナナプラグ はくでんL字型バナナプラグはくでん
379税込417
1個
6日以内出荷
部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。
材質純銅・金メッキ直径(Φmm)端子:4
蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入]フィスコインターナショナル
15,980税込17,578
1式
16日以内出荷
今までなかった蓄電池極柱専用キャップ、各蓄電池メーカーの異なる端子形状でも使用可能
用途横型蓄電池専用キャップ。極柱ボルトサイズM10・M12のいずれにも対応可能。別売りの専用ゴムコードと併用すれば誤接続防止につながります。※横型はキャップ上部の2mm 穴からテスター棒を差し込むことが出来るため、測定時にキャップを外すことなく安全に作業可能です。
蓄電池極柱キャップ 縦型S[20個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型S[20個入]フィスコインターナショナル
6,598税込7,258
1式
16日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン蓄電池容量(AH):~100
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2813」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】12関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2810」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0関連資料(0.07MB)
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)
2,198税込2,418
1箱(100個)ほか
9日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
圧縮端子(円撚り/全面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円撚り/全面メッキ)大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
絶縁被覆付丸型端子 F 形 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形JST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)閉端接続子(袋入) [[R1]]形JST(日本圧着端子製造)
649税込714
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン乳白色定格電流(A)600JIS規格
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)ワイドミュラー
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。トラスコ品番449-6337材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)全長(mm)12内寸(mm)1.5寸法L2(mm)8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.14RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.14適合電線範囲 AWG(#)26
絶縁カバー付フェルール ワイドミュラー絶縁カバー付フェルールワイドミュラー
10税込11
1個
3日以内出荷
長さ(mm)被覆剥き:8橙色寸法L1(mm)12端子形状フェルール端子カラーコードWeidmueller電線抱合範囲AWG(#)20適合電線(mm2)0.5正味質量(g)0.062長さL2(mm)6寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15内径D1(Φmm)1被覆ストリップ長(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内径D2(Φmm)2.6
ICリード ピッチ0.3mm 用ナノクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子ICリード ピッチ0.3mm 用ナノクリップ 10個入 PFシリーズスタック電子
8,598税込9,458
1袋(10個)
当日出荷から23日以内出荷
リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
仕様●連続接続可能ピッチ:0.3mm/min.●クリップ保持力:50g、min.●ストローク:1.65mm.●動作力:300g、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:300mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ絶縁被覆付中間接続子 MP形ニチフ
1,198税込1,318
1箱(100個)
5日以内出荷
電線を組み合わせて接続できます。
用途電線と電線の接続に全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16-14内寸(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
平坦接続子(CE) ELPA平坦接続子(CE)ELPA
853税込938
1個
翌々日出荷
圧着コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列 山一電機圧着コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列山一電機
529税込582
1個
5日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:UFS●接続方向:ストレート●コード番号:237-2869アズワン品番65-7502-11
コネクタ端子 圧着端子 オス AMP Universal Powerシリーズ 圧着 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス AMP Universal Powerシリーズ 圧着 1袋 100個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
ユニバーサルパワーコンタクトハウジング代表品番 ; 680-2411 680-2411 とともに使用
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:AMP Universal Powerコネクタハウジング●シリーズ:AMP Universal Power●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズAWG Max:16AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-4408アズワン品番65-7790-92
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列SAMTEC
289税込318
1個
欠品中
Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-110-08-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5540アズワン品番65-7787-95
OTP ファストン端子100個入 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
1,598税込1,758
1パック(100個)
8日以内出荷
ファストン端子250型メス(単極用)。
仕様●適合端子:225021-2●適合電線径:0.75~2.0SQ●差込口幅:6.74mm●適合タブ厚:0.8mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2191-49
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.1mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.1mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1袋(100個)
5日以内出荷
フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:白
仕様●ピン径:1.1mm●エントリ数:1●色:白●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0163アズワン品番65-7710-15
安全 プラグ 24A 4MM ケーブル ブラック Hirschmann Test & Measurement安全 プラグ 24A 4MM ケーブル ブラックHirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:24A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:LAS S G SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:ネジ 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-15ーC 標準:IEC 61010アズワン品番65-1414-60
オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119税込131
1個
23日以内出荷
絶縁圧着スリーブ エスコ絶縁圧着スリーブエスコ
2,550税込2,805
1パック(100個)
翌日出荷
全長(mm)25.5材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(端子)無酸素銅管(電気すずめっき)入数(個)100
C型コネクタ CKSシリーズ 恒和工業C型コネクタ CKSシリーズ恒和工業
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
規格【電力会社規格適合】九州
ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)ストロングホールド
599税込659
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-13 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-13 100個入TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1437ブルー寸法L(mm)21.5寸法L1(mm)13寸法D(mm)8寸法D1(mm)2.9寸法D2(mm)3.3アズワン品番65-2006-06RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2適合電線範囲 AWG(#)14
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入TRUSCO
2,198税込2,418特価
1袋(50個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7886レッド寸法L(mm)45寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-73適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入TRUSCO
1,798税込1,978特価
1袋(50個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7887イエロー寸法L(mm)34寸法L1(mm)22寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-66適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入TRUSCO
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7892ブルー寸法L(mm)22寸法L1(mm)12寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-60RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-12 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-12 100個入TRUSCO
609税込670
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7891レッド寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)12寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-54RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入TRUSCO
459税込505
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7897レッド寸法L(mm)12.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤TRUSCO
889税込978
1パック(30個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番250-5662材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)19.4定格電圧(V)600外径(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
4,698税込5,168
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形関連資料(4.75MB)
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形ニチフ
269税込296
1袋(10個)
3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)27.0寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)8.25寸法D(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)12~10寸法B(mm)9.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)5.3公称断面積(mm2)5.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径5
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形ニチフ
289税込318
1袋(20個)
当日出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)22.0寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.75寸法D(Φmm)4.6電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4
Y型端子 Y2-3 オーム電機Y型端子 Y2-3オーム電機
168税込185
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
差込型端子オス M617C 絶縁キャップ付き オーム電機差込型端子オス M617C 絶縁キャップ付きオーム電機
129税込142
1袋(3個)
3日以内出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 絶縁キャップ付き
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール定格電圧(V)300使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内)適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
差込型端子メス F622C 絶縁キャップ付き オーム電機差込型端子メス F622C 絶縁キャップ付きオーム電機(1件のレビュー)
129税込142
1袋(3個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 絶縁キャップ付き
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール定格電圧(V)300使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内)適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 オーム電機絶縁被覆付圧着スリーブ B形オーム電機
149税込164
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)15スリーブ形状突き合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ