絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・9.6・12・15・16・22・幅(mm)をもっと見る
色
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・AMPHENOL・DST(大同端子製造)・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・SAMTEC・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・TRUSCO・WURTH ELEKTRONIK・エスコ・オーム電機・サトーパーツ・ニチフ・ハーティング・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン・冨士端子工業・東神電気・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9,549件中 1,921~1,960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1セット 46個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1セット 46個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    D-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番719-0135 品番719-0135 を参照してください。ダイナミック 2100 シリーズヘッダー。TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-2100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-2100 シリーズヘッダの推奨基板厚さは1.6 mmです。
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:Dynamic 2000●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:161-8838アズワン品番65-7707-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥59税込¥65
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3542アズワン品番65-7598-80
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥779税込¥857
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは LCP 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3513アズワン品番65-7535-52
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 1袋 2300個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 1袋 2300個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(2300個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8857アズワン品番65-7526-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9485アズワン品番65-7483-94
  • 基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9481アズワン品番65-7493-39
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3157アズワン品番65-7537-83
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0854アズワン品番65-7626-30
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9476アズワン品番65-7486-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2907アズワン品番65-7524-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    Samtec HTST シリーズヘッダは、34 コンタクトピン付き 2.54 mm 高温度シュラウド Terminal ストリップです。天然液晶ポリマー製の絶縁体材料です ピンあたり 3.4 A の電流定格 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6619アズワン品番65-7671-20
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 34 のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9412アズワン品番65-7692-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 34 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0833アズワン品番65-7624-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9575アズワン品番65-7486-47
  • 基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9671アズワン品番65-7499-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9571アズワン品番65-7483-79
  • 基板接続用ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9319アズワン品番65-7484-11
  • 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.64mm 2列 1セット 56個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 32極 0.64mm 2列 1セット 56個入

    SAMTEC
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    Samtec 32 ポジションコネクタは、オス表面実装金付き差動ペアアレイを備えています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 32 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
    仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8976アズワン品番65-7692-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列 1セット 75個入

    SAMTEC
    ¥549,800税込¥604,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、320 ピンと 8 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:320●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9265アズワン品番65-7706-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 18個入

    SAMTEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8797アズワン品番65-7705-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、表面実装 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 30 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TFM-115-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5953アズワン品番65-7703-68
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入

    SAMTEC
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3389アズワン品番65-7622-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 25個入

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2768アズワン品番65-7671-85
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 850個入

    SAMTEC
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:ST4-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5840アズワン品番65-7688-31
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 300 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2011アズワン品番65-7551-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、300 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1966アズワン品番65-7565-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9244アズワン品番65-7688-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 7.8mm 1列 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 2極 7.8mm 1列 1袋 2個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ELCON Mini●ピッチ:7.8mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:35.0 A, 40.0A●コード番号:192-0380アズワン品番65-7652-31
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥529税込¥582
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9009アズワン品番65-7753-15
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1袋 350個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1袋 350個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥89,980税込¥98,978
    1袋(350個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9219アズワン品番65-7659-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 2列 1セット 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥739税込¥813
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3390アズワン品番65-7537-30
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥529税込¥582
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3255アズワン品番65-7535-46
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2379アズワン品番65-7578-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.5mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 3.5mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2221アズワン品番65-7733-22
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥259~税込¥285~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプ縦型オスシュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3531アズワン品番65-7533-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 2 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2167アズワン品番65-7555-13
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 50極 2列 オス SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 50極 2列 オス

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:196-9796アズワン品番65-7670-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 40極 2列 オス SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 40極 2列 オス

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0028アズワン品番65-7677-49
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ