絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・9.6・12・15・16・22・幅(mm)をもっと見る
色
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・AMPHENOL・DST(大同端子製造)・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・SAMTEC・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・TRUSCO・WURTH ELEKTRONIK・エスコ・オーム電機・サトーパーツ・ニチフ・ハーティング・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン・冨士端子工業・東神電気・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9,549件中 1,961~2,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:2.0mm●極数:28●行数:14●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0477アズワン品番65-7546-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 28極 1mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 28極 1mm 1列 1セット 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:28●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8971アズワン品番65-7759-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥949税込¥1,044
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 17 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 キーイングシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:28●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1321アズワン品番65-7642-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは黒色で、銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3218アズワン品番65-7535-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2897アズワン品番65-7539-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 15個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 15個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6418アズワン品番65-7529-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9461アズワン品番65-7497-60
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接続する入出力用途でも使用されます。
    仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:192-0453アズワン品番65-7658-98
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:26●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8891アズワン品番65-7750-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9753アズワン品番65-7490-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9408アズワン品番65-7706-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8022アズワン品番65-7614-15
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0949アズワン品番65-7702-04
  • 基板接続用ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ライトアングルテールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:25●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6559アズワン品番65-7676-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 25 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 25 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入

    AMPHENOL
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:25●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2561アズワン品番65-7484-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3377アズワン品番65-7538-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 3.81mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 3.81mm 1列 1袋 120個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥109,800税込¥120,780
    1袋(120個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9287アズワン品番65-7738-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 3.81mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 3.81mm 1列 1袋 120個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥99,980税込¥109,978
    1袋(120個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-9266アズワン品番65-7770-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1袋 300個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9562アズワン品番65-7486-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9563アズワン品番65-7491-57
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 23個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 23個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(23個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥389~税込¥428~
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥599税込¥659
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です
    仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3614アズワン品番65-7534-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 18個入

    SAMTEC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:IPL1-112-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8762アズワン品番65-7695-23
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 17個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 17個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6395アズワン品番65-7540-68
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6415アズワン品番65-7523-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9308アズワン品番65-7483-93
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3560アズワン品番65-7612-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:IPL1-116-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8766アズワン品番65-7695-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 8列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 8列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9237アズワン品番65-7690-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、240 ピンと 6 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥819,800税込¥901,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 240 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2002アズワン品番65-7552-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2007アズワン品番65-7565-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:240●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1916アズワン品番65-7564-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3361アズワン品番65-7538-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 3.81mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 3.81mm 1列 1袋 120個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥94,980税込¥104,478
    1袋(120個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:22●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9285アズワン品番65-7747-13
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3060アズワン品番65-7538-25
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥689税込¥758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-MM メスアングルコネクタ(ラッチなし、極性なし)には、赤色の絶縁UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
    仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6478アズワン品番65-7522-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(140個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9440アズワン品番65-7487-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1セット 56個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1セット 56個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8831アズワン品番65-7515-93
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ