絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(2)
- 3.7(1)
- 4.3(4)
- 5.3(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(4)
端子形状

丸形(10)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(4)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
幅(mm)
- 4.8(2)
- 6.6(1)
- 6.8(1)
- 8.5(6)
- 9.5(4)
種類
- 裸圧着端子(10)
裸圧着端子
全長(mm)
- 16.8
- 11.5(7)
- 12(8)
- 13.3(5)
- 13.9(5)
- 14.4(11)
- 15(6)
- 15.6(5)
- 15.8(12)
- 16.5(7)
- 20(10)
- 22.5(6)
- 23.5(6)
- 25.5(7)
- 28(6)
- 29.5(6)
- 31(7)
- 32.5(7)
- 42.3(6)
- 48.5(7)
- 全長(mm)をもっと見る
色
シルバー(2)
シルバー
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- デンカエレクトロン(2)
- ELPA(1)
- JAPPY(1)
モノタロウ・エスコ・JST(日本圧着端子製造)・デンカエレクトロン・ELPA・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(2)
3.7(1)
4.3(4)
5.3(4)

銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(100個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥389~税込¥428~1箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥519税込¥5711箱(100個)5日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子寸法L(mm)16.8端子形状丸型寸法D(Φmm)4寸法B(mm)4.8寸法T(mm)0.8寸法W(mm)9.5寸法d(Φmm)2.3寸法E(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R形)
JAPPY¥4,998税込¥5,4981箱(1000個)3日以内出荷から8日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)









![2.0-4.0 [丸形]裸圧着端子(300個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919302-180219-02.jpg)

![2.0-5.0 [丸形]裸圧着端子(280個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919318-180219-02.jpg)
![2.0-3.0 [丸形]裸圧着端子(350個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919293-180219-02.jpg)