絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1.04~2.63(1)
  • 2(1)
  • 14(10)
  • 15(10)
  • 16(10)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(11)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(10)
  • 裸圧着スリーブ(1)
全長(mm)
  • 15(4)
  • 25(2)
  • 25.5(9)
内寸(mm)
  • 2.3
  • 1(1)
  • 1.4(2)
  • 1.7(8)
  • 1.8(6)
  • 2.2(1)
  • 2.4(1)
  • 3.2(2)
  • 3.3(1)
  • 3.4(4)
  • 3.5(7)
  • 3.9(1)
  • 4(2)
  • 4.0(1)
  • 4.1(1)
  • 4.3(1)
  • 4.7(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(1)
  • 26.5(1)
外寸(mm)
  • 3.9(4)
  • 4.1(1)
  • 4.3(1)
  • 4.5(5)
3.9・4.1・4.3・4.5
特性
  • 耐熱(4)
耐熱
スリーブ形状
  • リングスリープ(1)
  • 突き合せ用(10)
リングスリープ・突き合せ用
ブランド
  • ニチフ(6)
  • TRUSCO(3)
  • 冨士端子工業(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
ニチフ・TRUSCO・冨士端子工業・ELPA・オーム電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用とは、スリーブの両方から挿入した電線を接続する被覆付き端子。さまざまな内径寸法の製品があり、使用する電線の太さに合ったスリーブを選んで使用する必要があります。突き合せて固定するため、電線同士をねじって固定する手間がかからず、作業効率が良いのが特徴です。固定には圧着ペンチを使用しますが、サイズのあっていない工具でかしめると、被覆の破損や、固定力の低下の可能性があるので注意してください。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電線抱合範囲AWG(#)」から絞り込む
1.04~2.63(1)
2(1)
14(10)
15(10)
16(10)
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

    ニチフ(14件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得有スリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着スリーブ B形

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG

    ニチフ(19件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)

    ニチフ
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(100個)
    当日出荷
    電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO

    絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
    用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
  • 環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(100個)
    当日出荷
    両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
    用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG

    ニチフ(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 オーム電機

    絶縁被覆付圧着スリーブ B形

    オーム電機
    ¥179税込¥197
    1袋(5個)
    当日出荷
    専用圧着工具で電線をかしめてください
    用途電線接続用全長(mm)15種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)定格電圧(V)300材質(絶縁体)塩化ビニルスリーブ形状突き合せ用
  • 環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TRUSCO

    環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
    用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5色透明寸法L(mm)15.0JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bスリーブ(B-2) ELPA

    Bスリーブ(B-2)

    ELPA
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    B2
    全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)

    冨士端子工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94V0特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)

    冨士端子工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1パック(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD

    ニチフ
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(100個)
    7日以内出荷から42日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有特性難燃スリーブ形状突き合せ用

『B型(突合せ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用