絞り込み
外径(Φmm)
- 38(1)
- 48(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(4)
- 125(2)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 12.7(2)
- 15(4)
粒度・番手
- 24(1)
- 36(2)
- 46(1)
- 60(3)
- 80(3)
- 100(1)
- 120(3)
- 400(2)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(2)
- 樹脂(1)
- 鉄(3)
- 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 1.95(1)
- 2(2)
- 2.3(2)
- 6(1)
- 10(2)
- 16(1)
- 19(1)
砥材
- A(2)
- AC(1)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- SD(2)
- WA(2)
A・AC・C(シリコンカーバイド)・SD・WA
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- 日本レヂボン(127)
- エスコ(91)
- ニューレジストン(63)
- NORITAKE(ノリタケ)(48)
- 高速電機(富士製砥)(31)
- SK11(23)
- マキタ(22)
- ミニター(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- クレトイシ(16)
- レヂトン(15)
- 永興電機工業(11)
- Lifework(ライフワーク)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- サンフレックス(7)
- TACT(タクト)(7)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(7)
- ブランドをもっと見る

両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷粒度400穴径(mm)12.7厚さ(mm)10砥粒ダイヤモンドSD400外径(mm)125トラスコ品番114-5679材質S45C質量(g)520タイプストレート型砥石周速度(m/min)900~1200
両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールカップタイプ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷粒度400穴径(mm)12.7厚さ(mm)10砥粒ダイヤモンドSD400外径(mm)125トラスコ品番114-5680材質S45C質量(g)370タイプカップ型砥石周速度(m/min)900~1200
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1箱(5枚)ほか当日出荷金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材C)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1箱(5枚)ほか当日出荷金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材アルミ・真鍮・FRP
トクマルタッチ
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。 フレキシブル砥石の定番商品です。 軽快な作業感を得ることができます。 美しい表面仕上げが実現できます。 柔軟度を必要とする研削・研磨に最適です。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業。厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具ディスクグラインダー外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材AC:一般鋼・鋳鉄外径(mm)100

















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)