絞り込み
シリーズ
- スキルタッチ(3)
外径(Φmm)
- 100(8)
- 125(2)
- 150(2)
- 180(2)
粒度・番手
- 24(3)
- 36(6)
- 46(8)
- 60(9)
- 80(8)
- 100(7)
- 120(8)
- 150(3)
- 180(3)
- 240(2)
- 320(1)
穴径(Φmm)
- 15(7)
- 16(5)
- 22(3)
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(3)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(7)
厚さ(mm)
- 2(8)
- 3(6)
2・3
砥材
- AC
- A(7)
- AWA(2)
- C(シリコンカーバイド)(3)
- CC(5)
- GC(4)
- GXA(1)
- HA(1)
- MC(2)
- NFS(1)
- NFT(1)
- PSG(1)
- SC(1)
- SD(1)
- SE(2)
- SG(2)
- WA(11)
- Z(2)
- ZG(2)
- その他(9)
- 砥材をもっと見る
ブランド
- H&H(1)
- TRUSCO(1)
- ニューレジストン(4)
- 日本レヂボン(3)
H&H・TRUSCO・ニューレジストン・日本レヂボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「シリーズ」から絞り込む
スキルタッチ(3)

スキルタッチ S(AC)
日本レヂボン(32件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
何でもこなせる万能サンダー
H&H(13件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。用途ディスクグラインダー用厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000外径(Φmm)100適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
ニュータッチ(AC砥材)
ニューレジストン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。用途一般鋼の研磨・仕上
スキルタッチ R-2
日本レヂボン¥9,798~税込¥10,778~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ニュータッチ
ニューレジストン¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)当日出荷から9日以内出荷柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 一般鋼用
ニューレジストン¥5,298~税込¥5,828~1箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚仕様最高使用回転数(rpm):13750厚さ(mm)2砥材AC外径(mm)100穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
トクマルタッチ
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。 フレキシブル砥石の定番商品です。 軽快な作業感を得ることができます。 美しい表面仕上げが実現できます。 柔軟度を必要とする研削・研磨に最適です。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業。厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具ディスクグラインダー外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材AC:一般鋼・鋳鉄外径(mm)100