絞り込み
外径(Φmm)
- 75(2)
- 125(6)
- 150(6)
穴径(Φmm)
- 12.7(8)
厚さ(mm)
- 3.2(1)
- 6.4(3)
- 13(4)
- 14(1)
- 16(3)
- 19(3)
粒度・番手
- 36(1)
- 80(1)
砥材
- A(3)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- GC(2)
- WA(2)
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(4)
- セラミックス(2)
- 石材(2)
- 超硬合金(2)
- 鉄(6)
- 銅・真鍮(1)
アルミ・ステンレス・セラミックス・石材・超硬合金・鉄・銅・真鍮
ブランド
- SK11
- NORITAKE(ノリタケ)(34)
- エスコ(27)
- ミニター(20)
- マキタ(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- クレトイシ(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(5)
- 日本レヂボン(5)
- TKX(5)
- サンタイガー(4)
- 日東工器(4)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- サンフレックス(4)
- SHINKO(新興製作所)(4)
- ミユキ産業(4)
- E-Value(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(2)
125(6)
150(6)

スポンジ砥石
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。曲面にもよくなじみます。砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。粒度C80厚さ(mm)14直径(Φmm)75砥材Cタイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種電気ドリル適合材鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など
セフティポリッシュ B
SK11¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
セフティポリッシュ B目立用
SK11¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材A・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など
セフティポリッシュ B目立用
SK11¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
セフティポリッシュ B目立用
SK11¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から翌々日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
セフティポリッシュ B
SK11¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
セフティポリッシュ B
SK11¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など