絞り込み
外径(Φmm)
  • 30(7)
  • 50(11)
軸径(Φmm)
  • 6.3
  • 2.34(4)
  • 2.35(1)
  • 3(87)
  • 3.2(3)
  • 6(242)
  • 6.35(15)
  • 9(1)
粒度・番手
  • 36(2)
  • 60(1)
  • 120(2)
  • 180(2)
  • 320(2)
  • 400(3)
  • 600(3)
  • 1000(3)
幅(mm)
  • 25(5)
  • 40(1)
適合材
  • アルミ(8)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(8)
  • 木工(4)
  • (6)
  • 銅・真鍮(2)
ブランド
  • イチグチ(12)
  • BS(1)
イチグチ・BS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
30(7)
50(11)
  • BSネジタルフラップホイル(六角) イチグチ

    BSネジタルフラップホイル(六角)

    イチグチ(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    当日出荷
    サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
    用途ステンレス、金属の研磨 サビ、塗料はがし、木工幅(mm)25
  • BSネジタルスコライトホイル(六角) イチグチ

    BSネジタルスコライトホイル(六角)

    イチグチ(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(5個)
    当日出荷
    繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。
    用途ステンレス、金属の研磨 汚れ落とし、木工RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • BSネジタルフラップU型ホイル(六角軸) イチグチ

    BSネジタルフラップU型ホイル(六角軸)

    イチグチ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷
    サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。
    用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。材質アルミナ砥材質量(g)63最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • BSネジタルデライトホイル イチグチ

    BSネジタルデライトホイル

    イチグチ
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊繊維に砥粒をガンシンさせている為、簡単に仕上げ研磨ができます。金属にツヤを与えます。
    用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径(Φmm)6.3軸の形状六角軸
  • BSネジタルデライトU型ホイル(六角軸) イチグチ

    BSネジタルデライトU型ホイル(六角軸)

    イチグチ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    特殊繊維に砥粒を含浸させていますので、簡単に艶出しができます。六角軸1本同梱しています。
    用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。仕様不織布18枚材質エメリー、アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • BSネジタルフェルトホイル(六角軸) イチグチ

    BSネジタルフェルトホイル(六角軸)

    イチグチ
    799税込879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。
    用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。タイプソフト最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • BSネジタルサビトリホイル(六角軸) イチグチ

    BSネジタルサビトリホイル(六角軸)

    イチグチ
    698税込768
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超強力繊維の力でバリバリはがします。六角軸1本同梱しています。
    用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。材質シリコンカーバイト砥材砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • BSネジタルスコライトU型ホイル(六角軸) BS

    BSネジタルスコライトU型ホイル(六角軸)

    BS
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    繊維のパワーで目づまりなくマイルドに仕上げます。 素材をほとんど削りません。 六角軸1本同梱しています。
    用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。仕様不織布20枚材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径×軸長(mm)6.3×40外径×幅W(mm)50×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • BSネジタルサビトリホイル(パワフル) イチグチ

    BSネジタルサビトリホイル(パワフル)

    イチグチ
    3,398税込3,738
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    軸とホイルを別々に排気できます。超強力繊維の力でバリバリはがします。
    用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げおとし、よごれ落とし。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • BSネジタルホイル専用六角軸 イチグチ

    BSネジタルホイル専用六角軸

    イチグチ
    389税込428
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番410-4099質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • BSネジタルホイル専用(六角軸) イチグチ

    BSネジタルホイル専用(六角軸)

    イチグチ
    1,998税込2,198
    1箱(5本)
    当日出荷
    六角軸専用、交換用の軸です。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • BSネジタルデライトUホイル イチグチ

    BSネジタルデライトUホイル

    イチグチ
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    軸とホイルを別々に廃棄出来ます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、簡単にツヤ出しができます。
    用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • BSネジタルフェルトホイル イチグチ

    BSネジタルフェルトホイル

    イチグチ
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    軸とホイルを別々に廃棄できます。対象物へ優しく当たります。白棒/青棒を塗り金属などの鏡面研磨ができます。
    用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径(Φmm)6.3適合材ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイール