絞り込み
外径(Φmm)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 26(3)
  • 28(3)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 34(3)
  • 36(3)
  • 38(3)
  • 41(3)
粒度・番手
  • 320
  • 60(58)
  • 120(58)
  • 180(57)
  • 220(2)
  • 240(58)
  • 250(1)
  • 600(54)
  • 1000(46)
適合内径(Φmm)
  • 1~90.0(2)
  • 1~98.0(2)
  • 1~103.0(2)
  • 1~114.0(2)
  • 1~120.0(2)
  • 1~135.0(2)
  • 1~147.0(2)
  • 1~160.0(2)
  • 1~173.0(2)
  • 10.5~11.5(2)
  • 11.5~12.5(2)
  • 12.5~13.5(2)
  • 13.5~15.5(2)
  • 15.5~17.5(2)
  • 17.5~19.5(2)
  • 19.5~21.5(2)
  • 21.5~23.5(2)
  • 23.5~25.5(2)
  • 25.5~27.5(2)
  • 105~118(2)
適合材
  • アルミ(48)
  • ステンレス(48)
  • (52)
  • 銅・真鍮(52)
砥粒種類
  • アルミオキサイト(48)
  • アルミナ(1)
  • シリコンカーバイト(49)
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 200~220未満(48)
  • 300~350未満(6)
  • 400~450未満(2)
140~160未満・200~220未満・300~350未満・400~450未満
軸径(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 1.8(2)
  • 2.2(2)
  • 2.8(2)
  • 3(1)
  • 3.4(2)
  • 3.7(4)
  • 4.6(9)
  • 5.6(5)
  • 6(5)
  • 6.2(2)
  • 6.3(2)
  • 6.5(9)
  • 7.6(4)
  • 7.8(6)
  • 8.9(2)
  • 10.7(2)
1.5・1.8・2.2・2.8・3・3.4・3.7・4.6・5.6・6・6.2・6.3・6.5・7.6・7.8・8.9・10.7
材質(ブラシ部)
  • その他(46)
  • ナイロン(2)
その他・ナイロン
砥粒部長さ(mm)
  • 38(2)
  • 76(4)
  • 89(2)
  • 102(4)
  • 152(2)
  • 159(2)
  • 178(2)
  • 184(2)
38・76・89・102・152・159・178・184
ブランド
  • 高島産業(44)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(8)
  • コーワ(2)
高島産業・YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)・コーワ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレックスホーンは、円筒形ワークの内面の研磨やバリ取りなどに使用する研磨工具です。先端には砥石に人口砥粒を特殊コーティングを施した砥玉がついています。足の部分はナイロン樹脂などでできていて、弾力性に富んでいるため、内面のバリ取りや、研磨などが可能です。砥粒の種類はシリコンカーバイトやアルミオキサイト。弾力性のある足なので、凹凸のあるワークにも対応しています。内面のバリ取りや研磨、オートバイや自動車、船舶などの各種シリンダーのさび落としや内面の研磨など幅広い用途で使用可能です。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
22(3)
24(3)
26(3)
28(3)
30(3)
32(3)
34(3)
36(3)
38(3)
41(3)
外径(Φmm)をもっと見る
  • ホーニングマスター コーワ

    ホーニングマスター

    コーワ
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    6日以内出荷
    フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。
    用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類AO(アルミナ)
  • ホーニングマスター コーワ

    ホーニングマスター

    コーワ
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    6日以内出荷
    フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。
    用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類SC(シリコンカーバイト)
  • 研削丸 内径51~54用 高島産業

    研削丸 内径51~54用

    高島産業
    6,598税込7,258
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)54推奨内径(Φmm)51~54砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径47~50用 高島産業

    研削丸 内径47~50用

    高島産業
    5,598税込6,158
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)50推奨内径(Φmm)47~50砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径32~34用 高島産業

    研削丸 内径32~34用

    高島産業
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)34推奨内径(Φmm)32~34砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径28~30用 高島産業

    研削丸 内径28~30用

    高島産業
    4,598税込5,058
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)30推奨内径(Φmm)28~30砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径27~28用 高島産業

    研削丸 内径27~28用

    高島産業
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)5.6全長(mm)200外径(Φmm)28推奨内径(Φmm)27~28砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径26~27用 高島産業

    研削丸 内径26~27用

    高島産業
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)5.6全長(mm)200外径(Φmm)27推奨内径(Φmm)26~27砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径21~22用 高島産業

    研削丸 内径21~22用

    高島産業
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)22推奨内径(Φmm)21~22砥粒幅(mm)65
  • 研削丸 内径20~21用 高島産業

    研削丸 内径20~21用

    高島産業
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)21推奨内径(Φmm)20~21砥粒幅(mm)65
  • 研削丸 内径8~9用 高島産業

    研削丸 内径8~9用

    高島産業
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3全長(mm)200外径(Φmm)9推奨内径(Φmm)8~9砥粒幅(mm)50
  • フレックスホーン(GB型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(GB型・粒度320)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷から51日以内出荷
    円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
    粒度320全長(mm)344シャフト径(Φmm)7.8砥粒種類シリコンカーバイト対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
  • 研削丸 内径76~79用 高島産業

    研削丸 内径76~79用

    高島産業
    9,198税込10,118
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)7.6全長(mm)200外径(Φmm)79推奨内径(Φmm)76~79砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径73~76用 高島産業

    研削丸 内径73~76用

    高島産業
    9,198税込10,118
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)7.6全長(mm)200外径(Φmm)76推奨内径(Φmm)73~76砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径70~73用 高島産業

    研削丸 内径70~73用

    高島産業
    8,898税込9,788
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)7.6全長(mm)200外径(Φmm)73推奨内径(Φmm)70~73砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径67~70用 高島産業

    研削丸 内径67~70用

    高島産業
    7,998税込8,798
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)7.6全長(mm)200外径(Φmm)70推奨内径(Φmm)67~70砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径64~67用 高島産業

    研削丸 内径64~67用

    高島産業
    7,898税込8,688
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)67推奨内径(Φmm)64~67砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径60~63用 高島産業

    研削丸 内径60~63用

    高島産業
    7,598税込8,358
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)63推奨内径(Φmm)60~63砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径57~60用 高島産業

    研削丸 内径57~60用

    高島産業
    6,898税込7,588
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)60推奨内径(Φmm)57~60砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径54~57用 高島産業

    研削丸 内径54~57用

    高島産業
    6,798税込7,478
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)57推奨内径(Φmm)54~57砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径44~47用 高島産業

    研削丸 内径44~47用

    高島産業
    5,598税込6,158
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)47推奨内径(Φmm)44~47砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径41~44用 高島産業

    研削丸 内径41~44用

    高島産業
    5,598税込6,158
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)44推奨内径(Φmm)41~44砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径38~41用 高島産業

    研削丸 内径38~41用

    高島産業
    5,398税込5,938
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)41推奨内径(Φmm)38~41砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径36~38用 高島産業

    研削丸 内径36~38用

    高島産業
    5,198税込5,718
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)38推奨内径(Φmm)36~38砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径34~36用 高島産業

    研削丸 内径34~36用

    高島産業
    5,198税込5,718
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)36推奨内径(Φmm)34~36砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径30~32用 高島産業

    研削丸 内径30~32用

    高島産業
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)32推奨内径(Φmm)30~32砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径25~26用 高島産業

    研削丸 内径25~26用

    高島産業
    3,898税込4,288
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)5.6全長(mm)200外径(Φmm)26推奨内径(Φmm)25~26砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径24~25用 高島産業

    研削丸 内径24~25用

    高島産業
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)5.6全長(mm)200外径(Φmm)25推奨内径(Φmm)24~25砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径23~24用 高島産業

    研削丸 内径23~24用

    高島産業
    3,798税込4,178
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)24推奨内径(Φmm)23~24砥粒幅(mm)65
  • 研削丸 内径22~23用 高島産業

    研削丸 内径22~23用

    高島産業
    3,798税込4,178
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)23推奨内径(Φmm)22~23砥粒幅(mm)65
  • 研削丸 内径19~20用 高島産業

    研削丸 内径19~20用

    高島産業
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)20推奨内径(Φmm)19~20砥粒幅(mm)65
  • 研削丸 内径18~19用 高島産業

    研削丸 内径18~19用

    高島産業
    3,500税込3,850
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)19推奨内径(Φmm)18~19砥粒幅(mm)65
  • 研削丸 内径17~18用 高島産業

    研削丸 内径17~18用

    高島産業
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)18推奨内径(Φmm)17~18砥粒幅(mm)65
  • 研削丸 内径16~17用 高島産業

    研削丸 内径16~17用

    高島産業
    3,500税込3,850
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)17推奨内径(Φmm)16~17砥粒幅(mm)65
  • 研削丸 内径15~16用 高島産業

    研削丸 内径15~16用

    高島産業
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)16推奨内径(Φmm)15~16砥粒幅(mm)65
  • 研削丸 内径14~15用 高島産業

    研削丸 内径14~15用

    高島産業
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3.7全長(mm)200外径(Φmm)15推奨内径(Φmm)14~15砥粒幅(mm)65
  • 研削丸 内径13~14用 高島産業

    研削丸 内径13~14用

    高島産業
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3.7全長(mm)200外径(Φmm)14推奨内径(Φmm)13~14砥粒幅(mm)65
  • 研削丸 内径12~13用 高島産業

    研削丸 内径12~13用

    高島産業
    3,098税込3,408
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3.7全長(mm)200外径(Φmm)13推奨内径(Φmm)12~13砥粒幅(mm)50
  • 研削丸 内径11~12用 高島産業

    研削丸 内径11~12用

    高島産業
    3,098税込3,408
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3.7全長(mm)200外径(Φmm)12推奨内径(Φmm)11~12砥粒幅(mm)50
  • 研削丸 内径10~11用 高島産業

    研削丸 内径10~11用

    高島産業
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3.4全長(mm)200外径(Φmm)11推奨内径(Φmm)10~11砥粒幅(mm)50

手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

フレックスホーン