絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2.34(5)
  • 2.35(1)
  • 3(11)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(2)
  • 1(8)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 22(1)
適合材
  • ガラス(7)
  • コンクリート(2)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(2)
  • セラミックス(8)
  • 樹脂(5)
  • 石材(5)
  • 超硬合金(7)
  • 鉄(7)
粒度・番手
  • 100(1)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 140(6)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 1000(2)
刃長(mm)
  • 1
  • 0.5(11)
  • 0.6(8)
  • 2(16)
  • 3(48)
  • 3.5(9)
  • 4(50)
  • 5(42)
  • 6(45)
  • 7(55)
  • 8(43)
  • 9(28)
  • 10(86)
  • 12(28)
  • 13(21)
  • 14(13)
  • 15(27)
  • 16(10)
  • 17(9)
  • 25(9)
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(16)
  • 50~60未満(1)
10~20未満・20~30未満・40~50未満・50~60未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NSK(ナカニシ)(5)
  • ミニター(4)
  • TRUSCO(2)
  • ニューレジストン(1)
  • HONGIA(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • リューター(1)
  • FSK(エフエスケー)(1)
モノタロウ・NSK(ナカニシ)・ミニター・TRUSCO・ニューレジストン・HONGIA・ミスターマイスター・リューター・FSK(エフエスケー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(1)
2.34(5)
2.35(1)
3(11)
  • 電着ダイヤモンドバー モノタロウ

    電着ダイヤモンドバー

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3販売区分業務用
  • 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA

    軸付ダイヤモンド砥石

    HONGIA
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状D-TYPE (球型)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm TRUSCO

    ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
    用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0粒度#140
  • 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター

    軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
    用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
  • ダイヤモンドビット(G)円盤型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)円盤型

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端に向かって細くなっています。先端が円盤状になっています。
    適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ディスクタイプCBNバー (軸3mm) TRUSCO

    ディスクタイプCBNバー (軸3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    一体加工による高精度なシャンクです。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
    用途溝入れ加工 切断加工 面加工 面取り加工 バリ取り加工軸径(Φmm)3.0粒度#140適合材ステンレス
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
  • ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストン

    ダイヤモンドバー メタリッジバー MB

    ニューレジストン
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    【結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ】 メタリッジバーに使用される合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 砂噛みも一発除去できる研削力があります。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 変形摩耗せず、刃こぼれしません。 形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
    用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
  • クラフトダイヤモンドバー  皿 NSK(ナカニシ)

    クラフトダイヤモンドバー 皿

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
    軸径(Φmm)3形状皿粒度100全長(mm)45砥粒ダイヤモンド
  • クラフトダイヤモンドバー  球 NSK(ナカニシ)

    クラフトダイヤモンドバー 球

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
    軸径(Φmm)3形状球全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド
  • ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    適合セラミックス、超硬合金、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
  • 精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#1000 ミニター

    精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#1000

    ミニター
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    形状円柱質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸 ミニター

    ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸

    ミニター
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー AD ミニター

    ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー AD

    ミニター
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
軸付ダイヤモンド砥石