絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2.34(4)
- 2.35(2)
- 3(28)
- 6(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(3)
- 1.2(2)
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.2(3)
- 2.5(8)
- 2.8(1)
- 3(12)
- 3.2(3)
- 3.5(7)
- 4(13)
- 4.5(4)
- 5(23)
- 6(6)
- 8(2)
- 10(8)
- 20(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
適合材
- ガラス(23)
- コンクリート(3)
- サイディング(2)
- ステンレス(6)
- セラミックス(20)
- 樹脂(5)
- 石材(5)
- 超硬合金(18)
- 鉄(23)
粒度・番手
- 80(1)
- 100(8)
- 120(19)
- 130(2)
- 140(8)
- 150(2)
- 170(3)
- 180(4)
- 200(2)
- 220(3)
- 270(1)
- 320(2)
- 600(2)
刃長(mm)
- 5
- 0.5(11)
- 0.6(8)
- 1(16)
- 2(15)
- 3(46)
- 3.5(9)
- 4(48)
- 6(44)
- 7(55)
- 8(42)
- 9(28)
- 10(84)
- 12(28)
- 13(20)
- 14(12)
- 15(26)
- 16(10)
- 17(9)
- 25(9)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(22)
- 50~60未満(17)
- 80~90未満(3)
10~20未満・20~30未満・40~50未満・50~60未満・80~90未満
ブランド
- ミニター(19)
- NSK(ナカニシ)(7)
- ミスターマイスター(4)
- TRUSCO(2)
- FSK(エフエスケー)(2)
- ニューレジストン(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- HONGIA(1)
- ムラキ(1)
- 東京オートマック(1)
- リューター(1)
- ウォーターミルズ(1)
ミニター・NSK(ナカニシ)・ミスターマイスター・TRUSCO・FSK(エフエスケー)・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・HONGIA・ムラキ・東京オートマック・リューター・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(1)
2.34(4)
2.35(2)
3(28)
6(9)

軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥1,298税込¥1,4281本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状D-TYPE (球型)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ダイヤモンドバー(6mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200
ミニター¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から10日以内出荷材質ダイヤモンド形状三角錐対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600
ミニター(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状三角錐粒度120対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)
リューター¥4,998税込¥5,4981袋当日出荷最高級天然ダイヤモンドを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・冶具研削に。粒度(#)200
電着ダイヤモンドバー
NSK(ナカニシ)¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から9日以内出荷仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンドビット(G)逆台形
ミスターマイスター¥569税込¥6261個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300
ミニター¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から10日以内出荷材質ダイヤモンド対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(mm)20
GEM ダイヤモンドバー
ムラキ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。シャンク径(Φmm)3材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
ダイヤモンドバー メタリッジバー MB
ニューレジストン¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から62日以内出荷【結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ】 メタリッジバーに使用される合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 砂噛みも一発除去できる研削力があります。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 変形摩耗せず、刃こぼれしません。 形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
クラフトダイヤモンドバー 球
NSK(ナカニシ)¥3,698税込¥4,0681パック(3本)当日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。軸径(Φmm)3形状球全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンドビット(G)長球型
ミスターマイスター¥639税込¥7031個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。用途R面研磨・面取り・バリ取り適合材ガラス
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2850
ミニター¥5,998税込¥6,5981本当日出荷材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3粒度320質量(g)9刃径(Φmm)10対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(mm)10
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100
ミニター¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から10日以内出荷材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6粒度100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ ロングシャフト電着ダイヤモンドバー
ミニター¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から10日以内出荷材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3全長(mm)85.5刃長(mm)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンド軸付インターナル
NORITAKE(ノリタケ)¥12,980~税込¥14,278~1ケース(10本)4日以内出荷鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。 優れた切れ味を発揮します。用途金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削砥材SD結合剤PA
WM電着ダイヤモンドバー
ウォーターミルズ¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。適合材鉄、セラミックス、ガラス
ダイヤモンドビットセット(G)長球型
ミスターマイスター¥5,998税込¥6,5981セット(10本)5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。軸径(Φmm)3.0全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応