絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2.34(6)
  • 2.35(4)
  • 3(29)
  • 6(17)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(6)
  • 0.7(4)
  • 0.8(4)
  • 1(9)
  • 1.2(2)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 2.5(2)
  • 3(11)
  • 3.5(4)
  • 4(4)
  • 4.2(2)
  • 4.5(3)
  • 5(4)
  • 5.5(2)
  • 6(17)
  • 8(7)
  • 10(6)
適合材
  • アルミ(2)
  • ガラス(20)
  • コンクリート(6)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(8)
  • セラミックス(17)
  • 木工(2)
  • 樹脂(7)
  • 石材(7)
  • 超硬合金(15)
  • 鉄(18)
粒度・番手
  • 80(1)
  • 100(9)
  • 120(20)
  • 130(2)
  • 140(5)
  • 150(2)
  • 170(2)
  • 180(4)
  • 200(1)
  • 220(2)
  • 230(2)
  • 320(1)
  • 325(2)
  • 600(3)
刃長(mm)
  • 6
  • 0.5(11)
  • 0.6(8)
  • 1(16)
  • 2(15)
  • 3(46)
  • 3.5(9)
  • 4(48)
  • 5(41)
  • 7(55)
  • 8(42)
  • 9(28)
  • 10(84)
  • 12(28)
  • 13(20)
  • 14(12)
  • 15(26)
  • 16(10)
  • 17(9)
  • 25(9)
全長(mm)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(25)
  • 50~60未満(20)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(4)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
ブランド
  • ミニター(13)
  • TRUSCO(12)
  • NSK(ナカニシ)(6)
  • ミスターマイスター(6)
  • ムラキ(2)
  • FSK(エフエスケー)(2)
  • ニューレジストン(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • ウォーターミルズ(1)
ミニター・TRUSCO・NSK(ナカニシ)・ミスターマイスター・ムラキ・FSK(エフエスケー)・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(1)
2.34(6)
2.35(4)
3(29)
6(17)
  • ダイヤモンドビット(G)三角帽 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)三角帽

    ミスターマイスター
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドインターナルバー(3mm) TRUSCO

    ダイヤモンドインターナルバー(3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷
    シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
    軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ダイヤモンドバー(6mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(6mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
  • ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
  • ダイヤモンドビット(G)しずく ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)しずく

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー#120 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#120

    ミニター
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 電着CBNバー NSK(ナカニシ)

    電着CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
  • ダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm) TRUSCO

    ダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm)

    TRUSCO
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
    被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400

    ミニター
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • CBNバー (シャンク3mm) TRUSCO

    CBNバー (シャンク3mm)

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
    用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
  • ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストン

    ダイヤモンドバー メタリッジバー MB

    ニューレジストン
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    翌々日出荷から62日以内出荷
    【結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ】 メタリッジバーに使用される合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 砂噛みも一発除去できる研削力があります。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 変形摩耗せず、刃こぼれしません。 形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
    用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type13) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type13)

    ムラキ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状13材質(シャンク)スチール
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ダイヤモンド砥粒軸径(Φmm)6
  • ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸) TRUSCO

    ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
    用途R面研磨・面取り・バリ取り適合材ガラス
  • ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    適合セラミックス、超硬合金、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
  • ミニモ 電着CBNバー ミニター

    ミニモ 電着CBNバー

    ミニター
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ダイヤモンドバー TRUSCO

    ダイヤモンドバー

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15)

    ムラキ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状15材質(シャンク)スチール
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100

    ミニター
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6粒度100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー ミニター

    ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー

    ミニター
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    6日以内出荷
    粒度120対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 超硬電着 ダイヤモンドバー#230 TRUSCO

    超硬電着 ダイヤモンドバー#230

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着ダイヤモンドバー#325 TRUSCO

    超硬電着ダイヤモンドバー#325

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着ダイヤモンドバー#600 TRUSCO

    超硬電着ダイヤモンドバー#600

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • クラフトダイヤモンドバー  雫 NSK(ナカニシ)

    クラフトダイヤモンドバー 雫

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
    軸径(Φmm)3形状雫全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000砥粒ダイヤモンド
  • ダイヤモンド軸付インターナル NORITAKE(ノリタケ)

    ダイヤモンド軸付インターナル

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(10本)
    4日以内出荷
    鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。 優れた切れ味を発揮します。
    用途金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削砥材SD結合剤PA
  • WM電着ダイヤモンドバー ウォーターミルズ

    WM電着ダイヤモンドバー

    ウォーターミルズ
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    4日以内出荷
    ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
    適合材鉄、セラミックス、ガラス
  • ミスターマイスター超硬ロータリーバー ミスターマイスター

    ミスターマイスター超硬ロータリーバー

    ミスターマイスター
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(5本)
    7日以内出荷
    ミスターマイスター・超硬ロータリーバーは、ガス加熱・非接触温度センサーを用いて、超硬とスチールシャンク部分の両方の温度を管理しながら、ろう付けを行っています。 一般的な誘導加熱コイルによるろう付けと違って、超硬と鉄の熱伝導率の違いによる超硬面の温度不足が発生せず、完全なろう付けになっています。 金型の補修はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮する先端工具。 高硬度で耐熱性のある超硬に、さらに TiN(チタンコーティング)を施し、滑り特性があり、焼き付きを防止する効果があります。 CNC 機による研削で製造していますので、均一で安定した機能を発揮します。 特に刃先は逃げ形状を厚くして強化され、チッピングが発生しにくい設計になっています。
    材質(軸)スチール適合材木工コーティングTiN(チタンコーティング)材質(刃)超硬RoHS指令(10物質対応)対応カット形状ダブルカット
  • ダイヤモンドビットセット(G)しずく ミスターマイスター

    ダイヤモンドビットセット(G)しずく

    ミスターマイスター
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロータリーバー ミスターマイスター

    超硬ロータリーバー

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター・ロータリーバーは、金型職人などが普段使用しているロータリーバーにTiN(チタン)コーティングを施したものです。 金属はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮するツールです。 チタンコーティングにより、高硬度で滑り特性・耐熱性に優れています。 焼き付きなどを防止する効果があります。
    適合材木工カット名称ダブルカットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2700 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2700

    ミニター
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1331 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1331

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番823-0721軸径(Φmm)2.34全長(mm)44質量(g)4刃長(mm)6刃径(Φmm)4.5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(mm)4.5アズワン品番65-1967-92
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1200 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1200

    ミニター
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ レジンボンドCBNバー JA ミニター

    ミニモ レジンボンドCBNバー JA

    ミニター
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    6日以内出荷
    粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
  • ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー ミニター

    ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー

    ミニター
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
軸付ダイヤモンド砥石