絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- その他(2)
- アルミ(20)
- ガラス(174)
- コンクリート(16)
- サイディング(2)
- ステンレス(56)
- セラミックス(132)
- タイル(3)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(3)
- 樹脂(29)
- 石材(65)
- 貝殻(8)
- 貴金属(9)
- 超硬合金(123)
- 鉄(119)
- 銅・真鍮(7)
粒度・番手
刃長(mm)
全長(mm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(19)
- 40~50未満(177)
- 50~60未満(75)
- 60~70未満(50)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(12)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(310)
- ミニター(106)
- NSK(ナカニシ)(38)
- ヤナセ(柳瀬)(37)
- TRUSCO(30)
- ミスターマイスター(27)
- リューター(日本精密機械工作)(22)
- サンフレックス(20)
- ムラキ(12)
- Axel(12)
- RELIEF(9)
- PFERD 馬印(9)
- PROXXON(プロクソン)(8)
- HONGIA(7)
- 永興電機工業(7)
- 三京ダイヤモンド工業(6)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- 東京オートマック(6)
- アオヤマ技研工業(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・ミスターマイスター・リューター(日本精密機械工作)・サンフレックス・ムラキ・Axel・RELIEF・PFERD 馬印・PROXXON(プロクソン)・HONGIA・永興電機工業・三京ダイヤモンド工業・VERTEX(バーテックス)・東京オートマック・アオヤマ技研工業・ブランドをもっと見る
18ページ目: 軸付ダイヤモンド砥石
「軸径(Φmm)」から絞り込む

ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#200 Φ6
ミニター¥5,698税込¥6,2681本当日出荷トラスコ品番498-7578軸径(Φmm)3粒度200高さ(mm)12質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6
ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#200 Φ4
ミニター¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)3粒度200質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)4
ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ4
ミニター¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷軸径(Φmm)3粒度120質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)4
ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ8
ミニター¥3,898税込¥4,2881本当日出荷トラスコ品番498-7641高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ6
ミニター¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トラスコ品番498-7632軸径(Φmm)3粒度220高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6
ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ4
ミニター¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷トラスコ品番498-7624軸径(Φmm)3粒度220高さ(mm)13質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)4
ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ6
ミニター¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷トラスコ品番498-7608軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)5
ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ4
ミニター¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トラスコ品番498-7594高さ(mm)13質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンド砥石 Φ2.1×6×Φ2.34
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681本当日出荷回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])63000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)2.1
ダイヤモンド砥石丸型 0.9mm (2本入)
サンフレックス¥599税込¥6591セット(2本)9日以内出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)0.9
ダイヤモンド砥石炎型 3.2mm (2本入)
サンフレックス¥549税込¥6041セット(2本)5日以内出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状炎型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)3.2
ダイヤモンド砥石炎型 1.6mm (2本入)
サンフレックス¥519税込¥5711セット(2本)6日以内出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状炎型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)1.6
ホビールーター用ビット
京セラインダストリアルツールズ¥4,398税込¥4,8381セット(3種類×1本)3日以内出荷用途鉄、アルミ、真鍮、プラスチック切削適合機種HR-25、HR-100材質S.K.カッター最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000名称720ハイスビット最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
ダイヤモンドバー 5本組セット
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-4835セット内容T6-201C×1本T6-202C×1本T6-203C×1本T6-204C×1本T6-205F×1本軸径(Φmm)6質量(g)98.1被削材超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥839~税込¥923~1本5日以内出荷から9日以内出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状LA-TYPE (傘型)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
電着ダイヤモンドバー
ミニター¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷精度が高く、しかも優れた剛性をもつステンレス鋼を採用しています。用途超硬合金・セラミックス・フェライトなどの研削加工粒度♯120シャンク径(Φmm)3.0適合材超硬合金・セラミックス・フェライトなど
ダイヤモンド砥石
SK11¥999~税込¥1,099~1本当日出荷種別ダイヤモンド砥石軸径(Φmm)3粒度#140使用工具ハンドグラインダー、電気ドリル適合材金属、ステンレス、コンクリート、ガラス、大理石、セラミック
六角軸ダイヤ砥石 超硬用
ツボ万¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷電ドル、インパクトドライバーに取り付けて使用。 ボール盤にも取付可能なタイプも。用途超硬ホールソー(設備・電材・空調・土木)、コアードリル(設備・電材・空調・土木)、超硬タガネ(石材)、ガラスの面取り(ガラス細工)、木工キリ(建設・大工)、ドライバー(一般)、電工ナイフ(電材)、園芸バサミ(園芸)など使用工具電ドル・インパクトドライバー軸の形状六角軸(6.35六角ビット)外径(Φ)50基板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビットセット(G)円盤型
ミスターマイスター¥6,898~税込¥7,588~1セットほか5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端に向かって細くなっています。 先端が円盤状になっています。軸径(Φmm)2.35粒度150全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビットセット(G)長球型
ミスターマイスター¥5,898~税込¥6,488~1セット(10本)5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。軸径(Φmm)3.0全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビットセット(G)球状型
ミスターマイスター¥6,298~税込¥6,928~1セット(10本)5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。軸径(Φmm)3.0全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビットセット(G)三角帽
ミスターマイスター¥5,998~税込¥6,598~1セット(10本)5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビットセット(G)弾丸型
ミスターマイスター¥5,398~税込¥5,938~1セットほか5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビットセット(G)先細型
ミスターマイスター¥4,998~税込¥5,498~1セット(10本)5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビットセット(G)逆台形
ミスターマイスター¥4,998~税込¥5,498~1セット(10本)5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビットセット(G)台形型
ミスターマイスター¥5,398~税込¥5,938~1セット(10本)5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応




























![[3mm軸] 18本組ダイヤモンドバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619375-180824-02.jpg)








![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)