絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2.34(8)
- 2.35(3)
- 3(20)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.9
- 0.5(25)
- 0.6(24)
- 0.7(29)
- 0.8(31)
- 1(74)
- 1.2(27)
- 1.5(56)
- 1.8(31)
- 2(75)
- 2.5(60)
- 3(104)
- 3.5(32)
- 4(83)
- 5(89)
- 6(84)
- 8(58)
- 10(67)
- 12(29)
- 15(32)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
適合材
- その他(2)
- ガラス(15)
- コンクリート(3)
- サイディング(1)
- ステンレス(3)
- セラミックス(13)
- タイル(1)
- 樹脂(5)
- 石材(7)
- 貝殻(1)
- 超硬合金(12)
- 鉄(11)
粒度・番手
- 120(1)
- 130(1)
- 140(6)
- 150(2)
- 170(6)
- 200(3)
- 230(6)
- 270(1)
- 320(2)
- 325(7)
- 800(1)
- 1000(1)
刃長(mm)
- 0.9(4)
- 3(5)
- 4(10)
- 7(2)
- 8(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 10未満(1)
- 40~50未満(19)
- 50~60未満(2)
- 80~90未満(1)
10未満・40~50未満・50~60未満・80~90未満
ブランド
- TRUSCO(8)
- NSK(ナカニシ)(7)
- ミニター(7)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- ミスターマイスター(2)
- 永興電機工業(2)
- サンフレックス(1)
- リューター(1)
- ウォーターミルズ(1)
- FSK(エフエスケー)(1)
TRUSCO・NSK(ナカニシ)・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・ミスターマイスター・永興電機工業・サンフレックス・リューター・ウォーターミルズ・FSK(エフエスケー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(1)
2.34(8)
2.35(3)
3(20)

ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ダイヤモンドバー(2.35mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター¥1,798税込¥1,9781袋当日出荷から翌々日出荷最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
ダイヤモンドビット(G)弾丸型
ミスターマイスター(3件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から9日以内出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400
ミニター(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
CBNバー (シャンク3mm)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
ダイヤモンドドリル
NSK(ナカニシ)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷軸径(Φmm)2.34形状その他粒度140全長(mm)44質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドバー
永興電機工業¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から6日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1
電着ダイヤモンドバー
永興電機工業¥7,098~税込¥7,808~1パック3日以内出荷から7日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム
WM電着ダイヤモンドバー
ウォーターミルズ¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。適合材鉄、セラミックス、ガラス
電着ダイヤモンドバー#170
ミニター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番498-6920軸径(Φmm)3形状円柱粒度170全長(mm)40質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット刃径(mm)0.9
ダイヤモンドビットセット(G)弾丸型
ミスターマイスター¥5,398税込¥5,9381セット(10本)5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応