絞り込み
形状

三角(2)

丸(6)

角(10)
目の荒さ
- 上目(1)
- 中目(7)
- 油目(1)
- 細目(5)
- 荒目(4)
幅(mm)
- 6
- 5.5(8)
- 8(14)
- 9(9)
- 9.3(6)
- 10(17)
- 11(17)
- 12(26)
- 12.2(5)
- 15(25)
- 15.5(6)
- 16(36)
- 17(5)
- 19.5(6)
- 20(27)
- 21(30)
- 24.5(6)
- 25(38)
- 30(26)
- 34(5)
- 幅(mm)をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
- 150(14)
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(2)
- 木工(1)
- 樹脂(4)
- 鉄(8)
- 銅・真鍮(4)
全長(mm)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(4)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(4)
180~200未満・200~220未満・240~260未満・260~280未満
粒度・番手
- その他(2)
その他
ブランド
- BAHCO(バーコ)(4)
- TRUSCO(3)
- WIZ'A(1)
- ツボサン(3)
- ニコルソン(3)
- バローベエコノミー(1)
- ホーザン(1)
- ミニター(1)
BAHCO(バーコ)・TRUSCO・WIZ'A・ツボサン・ニコルソン・バローベエコノミー・ホーザン・ミニター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

三角(2)

丸(6)

角(10)

ブライト900 鉄工タイプ
ツボサン(20件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
エルゴハンドル付 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
クイックカットヤスリ
ツボサン¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷から5日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼全長(mm)190刃長(mm)150
エルゴハンドル付 丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
インダストリアルパック 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から9日以内出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。材質高性能合金鋼形状角
鉄工ヤスリ 角 中目 150mm
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240色レッド目の粗さ中目刃幅(mm)6ヤスリ部形状角適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から9日以内出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。形状角粒度中目材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材タイプ中目
インダストリアルパック 丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。材質高性能合金鋼形状丸