絞り込み
ブランド
  • DICプラスチック
  • モノタロウ(19)
  • 谷沢製作所(237)
  • ミドリ安全(191)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(184)
  • 進和化学工業(SHINWA)(177)
  • エスコ(127)
  • 加賀産業(40)
  • TRUSCO(33)
  • ユニット(31)
  • 住ベテクノプラスチック(29)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(26)
  • タジマツール(TJMデザイン)(25)
  • おたふく手袋(21)
  • スターライト工業(20)
  • 日本緑十字社(18)
  • SK11(18)
  • ブレイン(15)
  • COVER WORK(カバーワーク)(14)
  • つくし工房(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘルメットの名入れサービス
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみヘルメット IZANO2 DICプラスチック

    折りたたみヘルメット IZANO2

    DICプラスチック(34件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。
    用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ
  • E1 ワンタッチあごひも DICプラスチック

    E1 ワンタッチあごひも

    DICプラスチック(2件のレビュー)
    429税込472
    1組
    当日出荷
    適合SY-C・SYA・SYA-V・HA1・HA5・SY内装テープ・X2内容テープ・M1内装(X2)・M2内装(HA2)・M2内装(SF)・M3内装(SF)・M3内装(HA2)・HA8内装(成形)・JFS内装(成形)セット内容あごバンド×1、耳ひも×2
  • 軽量ヘルメット 軽神 DICプラスチック

    軽量ヘルメット 軽神

    DICプラスチック(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧倒的な軽量化270g
    材質ABS樹脂質量(g)270名入れ
  • DICヘルメット SYA-X用内装一式 DICプラスチック

    DICヘルメット SYA-X用内装一式

    DICプラスチック(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    EG4仕様。E1ワンタッチアゴひも標準装着
    適合SYA-X
  • DIC A-01用内装 DICプラスチック

    DIC A-01用内装

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    A-01、A-01V、A07-WV用内装 E1ワンタッチ、アゴひも標準装着
  • DICヘルメット A01 (ライナー付) DICプラスチック

    DICヘルメット A01 (ライナー付)

    DICプラスチック(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アメリカンキャップスタイルの新定番
    種類アメリカンひもタイプワンタッチ式適合頭囲(cm)55.5~61材質ABS樹脂仕様雨垂れ防止溝付質量(g)335内装HA1衝撃吸収ライナーあり(A01)名入れ
  • SYF内装 DICプラスチック

    SYF内装

    DICプラスチック
    1,398税込1,538
    1組
    当日出荷
  • A07-WV型ヘルメット 紺 DICプラスチック

    A07-WV型ヘルメット 紺

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。 ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。 強力なベンチレーション機能があります。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様衝撃吸収ライナー付トラスコ品番795-3739質量(g)410
  • A-01型ヘルメット 紺 HA1内装KP付 DICプラスチック

    A-01型ヘルメット 紺 HA1内装KP付

    DICプラスチック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    アメリカンキャップスタイルの新定番です。
    用途飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用仕様衝撃吸収ライナー付トラスコ品番795-3712質量(g)345外形寸法(mm)227×280×145
  • AA23 軽神 DICプラスチック

    AA23 軽神

    DICプラスチック
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)295種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー名入れ
  • NPワンタッチ DICプラスチック

    NPワンタッチ

    DICプラスチック
    489税込538
    1組
    当日出荷
  • AA23 軽神 DICプラスチック

    AA23 軽神

    DICプラスチック
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。現場・仕様によりシールド付きとシールドなしの使い分けが可能。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)315種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー
  • 折りたたみ式ヘルメット IZANO2 内装ライナーセット DICプラスチック

    折りたたみ式ヘルメット IZANO2 内装ライナーセット

    DICプラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    IZANO2用交換内装ライナーセットです。
    アズワン品番2-9937-21
  • 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ

    DICプラスチック(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
    種類アメリカン衝撃吸収ライナーあり通気孔あり材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂頭囲(cm)54~62質量(g)455
  • ヘルメットSYA-CV DICプラスチック

    ヘルメットSYA-CV

    DICプラスチック
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    ベンチレーション付
    仕様雨垂れ防止溝付衝撃吸収ライナーあり(SYVA)名入れ
  • ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 DICプラスチック

    ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔

    DICプラスチック
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)
  • Sライナー DICプラスチック

    Sライナー

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチック

    DICヘルメット SYA-X(ライナー付)

    DICプラスチック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    メーカースタンダード品。
  • DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト) DICプラスチック

    DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト)

    DICプラスチック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。フロントベンチレーション機能との相乗効果で熱中症リスクを低減します。
    内装EG4
  • NP アゴひも DICプラスチック

    NP アゴひも

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    適合USK・SK・SH・SM・SD・SB・MP・MG・MM・VF・HK・EMP・MPA・MGA・SPA・MP-PV・SPAーN・ZA・ZA-V
  • ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック

    ヘルメット MATTE MAX

    DICプラスチック
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP
    仕様雨垂れ防止溝付質量(g)385内装M3内装(HA2)タイプバイザーPC帽体ABS使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
  • NPワンタッチアゴひも DICプラスチック

    NPワンタッチアゴひも

    DICプラスチック
    549税込604
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番609-4293品名あご紐
  • ヘルメットSYF-V DICプラスチック

    ヘルメットSYF-V

    DICプラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ベンチレーション付
    内装SYF
  • DICヘルメット AA16-FV DICプラスチック

    DICヘルメット AA16-FV

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション。軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き
    内装EG4名入れ
  • 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ

    DICプラスチック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)455通気孔なし
  • ヘルメットA01-V DICプラスチック

    ヘルメットA01-V

    DICプラスチック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベンチレーション付
    仕様雨垂れ防止溝付材質ABS樹脂質量(g)335種類アメリカン内装HA1頭囲(cm)55.5~61衝撃吸収ライナーなしひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用
  • ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 遮熱樹脂 DICプラスチック

    ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 遮熱樹脂

    DICプラスチック
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂ホワイト質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)頭囲(cm)約53~62ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
  • ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔 遮熱樹脂 DICプラスチック

    ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔 遮熱樹脂

    DICプラスチック
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂質量(g)385タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)色(帽体)遮熱ホワイト色(ひさし)スモーク頭囲(cm)約55.5~60ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、通気孔付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
  • BC-1 軽作業ヘルメット 白 DICプラスチック

    BC-1 軽作業ヘルメット 白

    DICプラスチック(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    布帽子感覚で手軽に着用出来る軽作業帽です。
    色(帽体)ホワイト材質帽体:ポリエチレントラスコ品番795-4301質量(g)180サイズ(cm)52~60
  • ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック

    ヘルメット MATTE MAX

    DICプラスチック
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。シールド、ヒートバリア機能付き
    仕様雨垂れ防止溝付遮熱マットホワイト/スモーク質量(g)485内装M2内装(HA2)タイプバイザーPC帽体ABS使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
  • AA17ーV 通気口付 DICプラスチック

    AA17ーV 通気口付

    DICプラスチック
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    業界最軽量の270グラムとなります。
    トラスコ品番324-3662材質ABS種類アメリカン色(帽体)頭囲(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプ通気孔付、衝撃吸収ライナー付使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用、電気用
  • ヘルメットSYA-C DICプラスチック

    ヘルメットSYA-C

    DICプラスチック
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    上方視界に配慮した一体型バイザーを採用
    仕様雨垂れ防止溝付材質帽体:ABS樹脂/バイザー:PC種類アメリカン頭囲(cm)55.5~60衝撃吸収ライナーあり(SYVA)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
  • A-11ライナー(S-1シールド付) DICプラスチック

    A-11ライナー(S-1シールド付)

    DICプラスチック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズ専用の交換用シールド一体型ライナーです。衝撃吸収ライナーとシールドを一体化し、構造の簡素化、軽量化を実現しました。
    用途シールド内蔵タイプ(AA11EVO-CS/CSW、AP11EVO-CS/CSW)の交換用部品です。シールド無しタイプ(AA11EVO-C/CW、AP11EVO-C/CW)に取り付けることでシールド内蔵タイプへアップグレードさせることも可能です。AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合します。※AA11シリーズ、AP11シリーズには適合しません。トラスコ品番125-6419適合機種AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合。(※AA11、AP11シリーズには適合しませんのでご注意ください)材質/仕上ライナー部:PS樹脂、シールド部:PC樹脂質量(g)110
  • ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック

    ヘルメット MATTE MAX

    DICプラスチック
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。シールド付き
    仕様雨垂れ防止溝付質量(g)485内装M2内装(HA2)タイプバイザーPC帽体ABS使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
  • AA23 軽神 DICプラスチック

    AA23 軽神

    DICプラスチック
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)295種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー通気孔有り使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用バイザー色スモーク
  • ヘルメットSYA-XV ライナー付 DICプラスチック

    ヘルメットSYA-XV ライナー付

    DICプラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    通気孔付のスタンダード品。
    仕様雨垂れ防止溝付質量(g)390内装X2衝撃吸収ライナーあり(SYAV)
  • ヘルメット アメリカンタイプ・通気孔付き A-01Vシリーズ DICプラスチック

    ヘルメット アメリカンタイプ・通気孔付き A-01Vシリーズ

    DICプラスチック
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    雨垂れ防止溝付のアメリカンタイプヘルメットです。
    質量(g)335
  • ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気孔 DICプラスチック

    ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気孔

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)480タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)
  • PA内装 DICプラスチック

    PA内装

    DICプラスチック
    859税込945
    1セット
    4日以内出荷
    EG4仕様。NPワンタッチアゴひも標準装着
    適合SD-Y
  • DICヘルメット A01 (ライナー無) DICプラスチック

    DICヘルメット A01 (ライナー無)

    DICプラスチック
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    アメリカンキャップスタイルの新定番
    種類アメリカンひもタイプワンタッチ式
ヘルメット