絞り込み
入数
ブランド
- モノタロウ(9)
- 重松製作所(352)
- 興研(293)
- 3M(スリーエム)(150)
- 山本光学(116)
- TRUSCO(70)
- エスコ(43)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(41)
- アイリスオーヤマ(34)
- 白元アース(34)
- ユニ・チャーム(33)
- SK11(33)
- RPB Safety(33)
- アーテック[学校教材・教育玩具](24)
- リーブル(17)
- 橋本クロス(17)
- Moldex(モルデックス)(16)
- 三光化学工業(16)
- 富士(16)
- アズワン(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
45ページ目: マスク

3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-433J+
3M(スリーエム)¥239,800税込¥263,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9053粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP92号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-657J+
3M(スリーエム)¥269,800税込¥296,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分が二重構造になっており、内側のカバーをウェア内に納めることで送られた空気を胸元に取り込めます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9055粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP94号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-655J+
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分はカラータイプデザインです。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9054粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP93号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-855J+
3M(スリーエム)¥259,800税込¥285,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。耐薬品性に優れた素材を使用。フードの縫い目からも薬品の侵入を防ぎます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9057粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP95号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-407J+
3M(スリーエム)¥279,800税込¥307,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フードは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首や肩口も同時に保護します。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。用途研磨作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP97号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9052粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-133J+
3M(スリーエム)¥239,800税込¥263,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9051粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S3
重松製作所¥26,980税込¥29,6781個61日以内出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28用フェイスシールドです。適合本体FU-28.FU-80質量(g)500型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来、落下)
避難用ろ過式呼吸用保護具 ER83-M30
重松製作所1個欠品中すっぽり被るフード(防護頭巾)で、有害物から皮膚ります。伝声器付きで、声が伝わりやすいです。吸収缶2個付きで、吸気抵抗が低く、呼吸がしやすいです。フィットチェック(密着性の確認)が簡単にできます。視界が良い透明フードです。質量(g)595以下規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評17-057号有効期限(年)5(製造年月から)アズワン品番64-6744-24
避難用ろ過式呼吸用保護具(火山ガス用)
重松製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。質量(g)176以下規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評25-002号有効期限(年)5(製造年月から)アズワン品番64-6744-23
災害活動用防護マスクセットⅢ
重松製作所¥89,980税込¥98,9781個60日以内出荷災害活動用防護マスクセットです。セット内容面体:RM185×1個、吸収缶:CA-M60×6個、フィルタ:L4N×4個、マイクロケム×1着、化学防護手袋GL-11-37×1双、シューズカバーSC4000L×1足質量(kg)2
救助隊用保護具 RM165
重松製作所¥43,980税込¥48,3781個61日以内出荷救助隊用ろ過式呼吸用保護具(大規模災害用、テロ等)です。仕様救助隊用ろ過式呼吸用保護具(CFASDM001:2013)質量(g)300規格性能評定番号:評16-024号、RM165-M60、評16-024号、RM165-M30、評16-025号、RM165-V30、評16-026号アズワン品番64-6744-36
火山噴火対策用吸収缶 CA-V60
重松製作所¥11,980税込¥13,1781セット(2個)91日以内出荷区分(使用時間)長時間型60分質量(g)100規格性能評定番号:評24-015号アズワン品番64-6744-13試験ガス二酸化いおう 硫化水素
電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA
重松製作所¥24,980税込¥27,4781個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用バッテリーBA-L2SUK用充電器です。質量(g)100充電時間(時間)4アズワン品番64-6744-14
電動ファン付き呼吸用保護具用シールド SH-S2
重松製作所(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個49日以内出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。適合本体Fu-07質量(g)900タイプフェイスシールド型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S1
重松製作所1個欠品中電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。適合本体FU-07質量(g)800タイプフェイスシールド型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H2
重松製作所¥4,298税込¥4,7281個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)200タイプフード
電動ファン付き呼吸用保護具 J3/OV
重松製作所¥7,998税込¥8,7981セット(4個)5日以内出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28用フィルタです。フィルタを4個取り付けます。活性炭入りで脱臭効果があります。適合本体FU-28質量(g)400粒子捕集効率(%)99.97
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28
重松製作所¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)型式W28J3H1、W28J3H2、W28J3S3質量(kg)3区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP59号、第TP60号、第TP61号アズワン品番64-6744-27適合フィルターJ3/OV
電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ
重松製作所¥8,198税込¥9,0181個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80用フィルタです。適合本体ファンユニットFU-80質量(g)100粒子捕集効率(%)0.9997
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80
重松製作所¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合本体FU-80型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3質量(kg)1区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号適合フィルターE3
取替え式防じんマスク DR165U2W
重松製作所¥34,980税込¥38,4781個37日以内出荷から61日以内出荷全面形ですので、目も保護します。撥水・撥油性があり、水洗い再生でき経済的です(U2W)。活性炭素繊維をブレンドしたフィルターで溶接時に発生する有害なオゾンを除去。区分RL2質量(g)740国家検定合格番号第TM445号指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR165U2K
重松製作所¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から76日以内出荷広面積で呼吸が楽なフィルタU2Kを使用しています。区分RL2質量(g)740指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR28SPU2W
重松製作所¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷合図を送るのに有効な、笛付きです。用途溶接作業 石綿作業(呼吸用保護具の区分4)仕様取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第TM359号、国家検定区分:RL2合格品トラスコ品番825-2453サイズM区分RL2質量(g)290材質(面体)シリコーンゴム指定防護係数10
LS-880H(RL3) マスク本体(フィルターなし)
山本光学¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷LS-880H専用仕様半面形適合LS-880H備考本体のみ、ろ過材なし種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
LSFCH-880 フィットチェッカー
山本光学¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷LS-880・LS-880H専用 ※吸気口をふさいで密着性を確認するためのチェッカー適合LS-880、LS-880H備考LS-880は、880用スパッタ防止カバー3点セットが必要です種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
LS-880 面体ゴム(Lサイズ)
山本光学¥869税込¥9561個6日以内出荷LS-880シリーズ 交換パーツ適合LS-880、LS-880HサイズL備考Lサイズが標準種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
LS-880 面体ゴム(Mサイズ)
山本光学(1件のレビュー)¥869税込¥9561個6日以内出荷LS-880シリーズ 交換パーツ適合LS-880、LS-880HサイズM備考Lサイズが標準種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
LS-880H用 フィルターカバー(LS-880H専用)
山本光学¥539税込¥5931個6日以内出荷LS-880シリーズ 交換パーツ適合LS-880、LS-880H種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)