絞り込み
適合材
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
ブランド
- オズボーン
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,987)
- ミニター(1,739)
- ヤナセ(柳瀬)(1,038)
- TRUSCO(666)
- SK11(539)
- イチグチ(513)
- サンフレックス(508)
- NSK(ナカニシ)(494)
- 永興電機工業(405)
- リューター(日本精密機械工作)(386)
- 3M(スリーエム)(348)
- ツボサン(343)
- マキタ(335)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- RS PRO(252)
- ヤマグチ(230)
- HiKOKI(ハイコーキ)(204)
- アイウッド(195)
- FUJI STAR(三共理化学)(188)
- ブランドをもっと見る

カップブラシ
オズボーン(21件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。外径(Φmm)65ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.35質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)ねじ径(mm)10砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
工業用ブラシ ハンドブラシ
オズボーン(8件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など。全長(mm)265毛丈(mm)25植付(mm)140形状(ブラシ)J型幅(mm)15行数1線径(mm)0.3
工業用ブラシ ラフタフ
オズボーン¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。毛丈(mm)29軸径(Φmm)6
工業用ブラシ リングロック
オズボーン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6外径(mm)75トラスコ品番835-8381質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)25毛丈(mm)18毛材スチール先端幅(mm)12線径(mm)0.502018年トラスコ掲載ページ5 1392
工業用ブラシ カップブラシ スルーホール
オズボーン¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落し、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。2018年トラスコ掲載ページ5 1364
工業用精密ブラシ
オズボーン¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。毛材ハイカーボンスチールねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径(M×P)10×1.5
工業用ブラシ クリンプトエンド
オズボーン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000毛材スチール2018年トラスコ掲載ページ5 1381
工業用ベベルブラシ
オズボーン¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。外径(Φmm)100ねじ径M10(P1.5)ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径(mm)10
工業用ブラシ ディスクセンター
オズボーン(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から翌々日出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
工業用ブラシ コルフィルEリングロック
オズボーン¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。軸径(Φmm)6軸長(mm)30金具幅(mm)7シャンク径(Φmm)6線径(mm)-
工業用ブラシ リングロック
オズボーン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷軸径(Φmm)6外径(mm)75トラスコ品番835-8380質量(g)129最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)25毛丈(mm)18毛材スチール先端幅(mm)12線径(mm)0.35
ラフタフ
オズボーン¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から翌々日出荷寸法T(mm)29シャンク径(Φmm)6材質ステンレスワイヤー寸法L(mm)43最大回転数(min-1[r.p.m])20000
工業用ブラシ リングロック
オズボーン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6軸長(mm)30シャンク径(Φmm)6材質(軸)スチール毛材ワイヤ鋼線
工業用ブラシ コルフィルEマスター
オズボーン¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
工業用ブラシ コルフィルEエンド
オズボーン¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌々日出荷ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウェット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなどに。軸径(Φmm)6毛丈(mm)25材質軸:スチール2018年トラスコ掲載ページ5 1382
工業用ブラシ クリンプトエンド
オズボーン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷軸径(Φmm)6外径(mm)12毛丈(mm)30トラスコ品番835-8379質量(g)34.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)37毛材スチール線径(mm)0.40
リングロック
オズボーン¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から9日以内出荷被削材の表面にカーボンなどが付着してはならない製品におすすめです。内径(Φmm)13厚さ(mm)10毛丈(mm)25材質ステンレスワイヤー寸法A(mm)10外径(Φmm)76最大回転数(min-1[r.p.m])15000寸法T(mm)25
工業用ブラシ リングロック
オズボーン¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷外径(Φmm)250内径(Φインチ)2インチ厚さ(mm)26毛丈(mm)60線径(mm)0.3トラスコ品番522-6988材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール
重研削用ATBブラシ
オズボーン¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。用途エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。
ディスクセンターブラシ
オズボーン¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷外径(mm)75長さ(mm)(トリム)17線径(Φmm)0.35内径(inch)1/2最大安全回転数(min-1[r.p.m])20000先端幅(mm)13適合アダプタF
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材


































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)