絞り込み
ブランド
  • オズボーン
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,241)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,280)
  • 三菱マテリアル(3,224)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,466)
  • サンドビック(2,104)
  • ミニター(1,754)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,264)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,093)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,042)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(806)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップブラシ オズボーン

    カップブラシ

    オズボーン(21件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
    質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)65砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
  • 工業用ブラシ ハンドブラシ オズボーン

    工業用ブラシ ハンドブラシ

    オズボーン(8件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など。形状(ブラシ)J型幅(mm)15全長(mm)265毛丈(mm)25行数1植付(mm)140線径(mm)0.3
  • 工業用ブラシ ラフタフ オズボーン

    工業用ブラシ ラフタフ

    オズボーン
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
    用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。軸径(Φmm)6毛丈(mm)29
  • 工業用ブラシ コルフィルEリングロック オズボーン

    工業用ブラシ コルフィルEリングロック

    オズボーン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
    用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。軸径(Φmm)6軸長(mm)30シャンク径(Φmm)6金具幅(mm)7線径(mm)-
  • 工業用精密ブラシ オズボーン

    工業用精密ブラシ

    オズボーン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000毛材ハイカーボンスチールねじ径(M×P)10×1.5
  • 工業用ブラシ リングロック オズボーン

    工業用ブラシ リングロック

    オズボーン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
    用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。トラスコ品番835-8381軸径(Φmm)6質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)25毛丈(mm)18毛材スチール先端幅(mm)12外径(mm)75線径(mm)0.502018年トラスコ掲載ページ5 1392
  • 工業用ブラシ カップブラシ スルーホール オズボーン

    工業用ブラシ カップブラシ スルーホール

    オズボーン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落し、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。2018年トラスコ掲載ページ5 1364
  • 工業用ベベルブラシ オズボーン

    工業用ベベルブラシ

    オズボーン
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)ねじ径(mm)10外径(Φmm)100
  • 工業用ブラシ クリンプトエンド オズボーン

    工業用ブラシ クリンプトエンド

    オズボーン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
    用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000毛材スチール2018年トラスコ掲載ページ5 1381
  • 工業用ブラシ ディスクセンター オズボーン

    工業用ブラシ ディスクセンター

    オズボーン(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。
    用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
  • 工業用ブラシ リングロック オズボーン

    工業用ブラシ リングロック

    オズボーン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-8380軸径(Φmm)6質量(g)129最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)25毛丈(mm)18毛材スチール先端幅(mm)12外径(mm)75線径(mm)0.35
  • ラフタフ オズボーン

    ラフタフ

    オズボーン
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスワイヤー寸法L(mm)43シャンク径(Φmm)6最大回転数(min-1[r.p.m])20000寸法T(mm)29
  • 工業用ブラシ TY-エンド オズボーン

    工業用ブラシ TY-エンド

    オズボーン
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    軸径(Φmm)6軸長(mm)20毛丈(mm)25材質(ブラシ部)クリンプワイヤー
  • 工業用ブラシ リングロック オズボーン

    工業用ブラシ リングロック

    オズボーン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
    用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6軸長(mm)30シャンク径(Φmm)6材質(軸)スチール毛材ワイヤ鋼線
  • 工業用ブラシ コルフィルEマスター オズボーン

    工業用ブラシ コルフィルEマスター

    オズボーン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
    用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
  • 工業用ブラシ コルフィルEエンド オズボーン

    工業用ブラシ コルフィルEエンド

    オズボーン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウェット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
    用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなどに。材質軸:スチール軸径(Φmm)6毛丈(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1382
  • 工業用ブラシ クリンプトエンド オズボーン

    工業用ブラシ クリンプトエンド

    オズボーン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-8379軸径(Φmm)6質量(g)34.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)37毛丈(mm)30毛材スチール外径(mm)12線径(mm)0.40
  • 工業用ブラシ コルフィルEエンド オズボーン

    工業用ブラシ コルフィルEエンド

    オズボーン
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    材質軸:スチール軸径(Φmm)6毛丈(mm)25
  • アダプター オズボーン

    アダプター

    オズボーン
    4,198税込4,618
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番835-8355シャンク径(Φmm)6寸法F(mm)11寸法D(mm)12.7
  • リングロック オズボーン

    リングロック

    オズボーン
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    被削材の表面にカーボンなどが付着してはならない製品におすすめです。
    材質ステンレスワイヤー厚さ(mm)10内径(Φmm)13寸法A(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)76最大回転数(min-1[r.p.m])15000寸法T(mm)25
  • 工業用ブラシアダプター オズボーン

    工業用ブラシアダプター

    オズボーン
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
  • 工業用ブラシ リングロック オズボーン

    工業用ブラシ リングロック

    オズボーン
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番522-6988厚さ(mm)26毛丈(mm)60材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール外径(Φmm)250内径(Φインチ)2インチ線径(mm)0.3
  • 工業用ブラシ マスター オズボーン

    工業用ブラシ マスター

    オズボーン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール
  • 工業用ブラシ TY-リングロック オズボーン

    工業用ブラシ TY-リングロック

    オズボーン
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)クリンプトワイヤー
  • ATBブラシ オズボーン

    ATBブラシ

    オズボーン
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    毛丈(mm)40
  • 重研削用ATBブラシ オズボーン

    重研削用ATBブラシ

    オズボーン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。
    用途エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。
  • ディスクセンターブラシ オズボーン

    ディスクセンターブラシ

    オズボーン
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)(トリム)17線径(Φmm)0.35内径(inch)1/2最大安全回転数(min-1[r.p.m])20000先端幅(mm)13外径(mm)75適合アダプタF