カテゴリ
絞り込み
粒度・番手
- 16(1)
- 24(2)
- 36(4)
- 40(1)
- 46(9)
- 60(12)
- 80(3)
- 100(2)
- 120(9)
- 150(2)
- 180(2)
- 220(1)
- 240(5)
- 320(1)
- 400(6)
- 1000(3)
- 1500(3)
- 2000(2)
- 3000(2)
- 4400(1)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(15)
- コンクリート(1)
- サイディング(1)
- ステンレス(27)
- スレート(1)
- 木工(17)
- 樹脂(6)
- 石材(4)
- 石膏ボード(1)
- 超硬合金(3)
- 鉄(37)
- 銅・真鍮(4)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(185)
- 3M(スリーエム)(353)
- FUJI STAR(三共理化学)(188)
- HiKOKI(ハイコーキ)(204)
- NSK(ナカニシ)(483)
- RS PRO(253)
- SK11(537)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
- TRUSCO(665)
- アイウッド(194)
- イチグチ(714)
- エスコ(3,682)
- サンフレックス(507)
- ツボサン(343)
- マキタ(335)
- ミニター(1,736)
- ヤナセ(柳瀬)(1,035)
- ヤマグチ(232)
- リューター(日本精密機械工作)(385)
- 永興電機工業(405)
- ブランドをもっと見る

耐水ペーパーセット
BIGMAN(ビッグマン)(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ耐水紙ヤスリ
マジックロンZ ハンドル付
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個当日出荷抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版『マジックロンZ』にハンドルをセットしたオリジナル商品です。ハンドル装着によりガンコなサビ落としや塗膜剥がしなどの重研磨作業が効率よく行えます。ハンドルは市販の研磨タワシへ汎用で使用可能(研磨タワシ推奨サイズ:縦160×横100×厚さ25mm)です。マジックロンZ(三共理化学株式会社製)の特徴。抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版です。極太のナイロン繊維を使用していますので、重研磨においても十分にその威力を発揮します。オープン構造のため目詰まりしにくくなっています。耐水性、耐油性に大変優れています。耐熱温度150℃。洗剤を使用するとより研磨効果が高まります。用途サビ落とし、塗膜剥がし、塗装前の足付け、コンクリートなどの石材の汚れ落としに材質タワシ:極太ナイロン不織布、ハンドル:ABS樹脂寸法(mm)ハンドルセット時:縦160×横100×高さ約75、マジックロンZ:縦160×横100×厚さ約25
紙ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)¥80税込¥881枚当日出荷黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。中目:工作のニス塗り前や家具・木工の塗装などに。寸法(mm)280×230
耐水紙ヤスリセット
BIGMAN(ビッグマン)¥409~税込¥450~1セット当日出荷使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。質量(g)1タイプ耐水紙ヤスリ入数(枚)12入サイズ(mm)140×76×1
神業チップソーキッチンパネル用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷キッチンパネル・石こうボードの切断に!!独自の刃先設定によりきれいな切断。用途キッチンパネル、抗菌メラミン不燃化粧板、石こうボード、化粧合板、ケイカル板、ラスボード、一般木材、※ホーローは不可タイプキッチンパネル用刃厚(mm)1.1
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081セット(10枚)当日出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。10枚セットタイプ。用途ステンレス、一般鋼用粒度#60厚さ(mm)1砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)10硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
サビ取り消しゴム
BIGMAN(ビッグマン)¥459税込¥5051個当日出荷弾力性がありソフトな当りで平面だけでなく湾曲した面にもピッタリフィットします。工業用・家庭用・趣味用として金属・木工・ペイントなどのサビ落とし、研磨作業に幅広くお使いいただけます。用途金属のサビ落とし・木工研磨・塗装剥がし・タイルの目地汚れ落とし・包丁、ナイフなどのサビ落とし・流し台・蛇口などのサビ、汚れ落とし・灰皿の汚れ落としなどに。材質天然ゴム・WA砥材寸法(mm)65×25×10適合材金属/木材
紙ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)¥80税込¥881枚当日出荷黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。粗目:日曜大工の木工作業のケバ取りなどに。。中目:工作のニス塗り前や家具・木工の塗装などに。。細目:ベニヤや白木の表面磨きなどに。寸法(mm)280×230番手#400
神業チップソー多種材用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から4日以内出荷木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材刃厚(mm)1.5
神業チップソー石膏ボード用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から4日以内出荷石こう・吸音ボード切断に最適!!軽快な作業性ときれいな切り口。用途石こうボード、化粧ボード、ラスボード、吸音ボードタイプ石膏ボード用
マジカルサンダー用ペーパー 細目5枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥399税込¥4391セット当日出荷マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度240寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ細目入数5枚
紙ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)¥82~税込¥90~1枚当日出荷黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。粗目:日曜大工の木工作業のケバ取りなどに。寸法(mm)280×230
マジカルサンダー平面型
BIGMAN(ビッグマン)¥879税込¥9671個当日出荷軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)150×50×30質量(g)81.4タイプ平面型ペーパー寸法(mm)55×155適合材木材・金属等
紙ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)¥80税込¥881枚当日出荷黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。細目:ベニヤや白木の表面磨きなどに。寸法(mm)280×230番手#320
六角軸ツイストブラシ鋼線
BIGMAN(ビッグマン)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷電気ドリル、インパクトドライバー対応。線材がバラけにくい平巻線採用。用途筒内研磨、サビ落とし、塗装はがし、狭いところの研磨に。材質鋼材、鋼線軸径(Φmm)6.35(六角軸)
六角軸ツイストブラシナイロン線
BIGMAN(ビッグマン)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から4日以内出荷線材がバラけにくい平巻線を採用平巻きの芯線を採用し、ブラシの飛散が減り安定した作業が可能。用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃、及び同材質のパイプ内面研磨や清掃に。材質鋼材、ナイロン線軸径(Φmm)6.35(六角軸)
六角軸万能アーバー
BIGMAN(ビッグマン)¥879税込¥9671個当日出荷インパクトドライバー・電動ドリル兼用型用途ラバーパット・丸砥石・バフ・ワイヤーブラシなどの取り付けに。仕様穴径12.7mm用軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)75×40×40質量(g)66適合工具インパクトドライバー・電動ドリル(兼用型)
マジカルサンダー用ペーパー 荒目5枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥399税込¥4391セット当日出荷マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度80寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ荒目入数5枚
マジカルサンダー用ペーパー 中目5枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥399税込¥4391セット当日出荷マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度120寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ中目入数5枚
コンデンサーブラシロング
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷鉄・ステンより柔軟。用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。材質線材:真鍮、柄部:鉄寸法(mm)410×19×19質量(g)40タイプ真鍮柄の形状ロングブラシ幅(mm)19Φ
マジカルサンダー丸型
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)100×50×100質量(g)65タイプ丸型ペーパー寸法(mm)100×100適合材木材・金属等
アクリル用ヤスリ平
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。用途プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。仕様Fカット形状平型目の粗さ細目
神業チップソー鉄工用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷鉄工材の切断に最適!!粘りのある超硬チップと最適な刃先処理で軽快・長寿命!用途鉄工材、鉄板、アングル鋼、C型チャンネル鋼、スパイラルダクト、デッキプレート、軽天材、一般軟鋼材付属品刃先カバータイプ鉄工用穴径(Φmm)20適合材鉄工材・鉄板・アングル鋼・C型チャンネル鋼・スパイラルダクト・デッキプレート・軽天材など一般軟鋼材。
両頭グラインダー砥石
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚4日以内出荷卓上グラインダー用研削砥石。用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。形状1型穴径(Φmm)12.7適合工具卓上グラインダー
紙ヤスリセット
BIGMAN(ビッグマン)¥189~税込¥208~1セット当日出荷使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ紙ヤスリ入数(枚)12入
ヤスリハンドル木柄大
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291個欠品中ヤスリ柄適用サイズ(250mm~300mm)用途ヤスリ柄適用サイズ(250mm~300mm)形状柄のみ寸法(mm)柄の太さ:約25全長(mm)120サイズ大質量(g)48適合サイズ(mm)250-300穴深さ(mm)約57差込穴径(mm)約8柄タイプ(ヤスリ)No.4
ヤスリハンドル木柄中
BIGMAN(ビッグマン)¥279税込¥3071個4日以内出荷ヤスリ柄適用サイズ(200mm~250mm)用途ヤスリ柄適用サイズ(200mm~250mm)形状柄のみ寸法(mm)柄の太さ:約23全長(mm)115サイズ中質量(g)33適合サイズ(mm)200-250穴深さ(mm)約38差込穴径(mm)約6柄タイプ(ヤスリ)No.3
六角軸セーフティ研磨ホイール
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としに仕様セラミック砥粒配合適合機種電動ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(6角軸)寸法(mm)65×50×50外径(Φmm)50
空研ぎ紙ヤスリセット
BIGMAN(ビッグマン)¥349税込¥3841セット当日出荷使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。粒度#120・#240・#400寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ空研ぎ紙ヤスリ入数(枚)#120・#240・#400:各6・18入
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081セット(8枚)当日出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。8枚セットタイプ。用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.5砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)8硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥119~税込¥131~1枚当日出荷から4日以内出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。用途ステンレス、一般鋼用砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491セット当日出荷マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。粒度80寸法(mm)100×5×100質量(g)(5枚)26タイプ荒目入数5枚
マジカルサンダー用ナイロン 細目丸型 1枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥369税込¥4061枚4日以内出荷マジカルサンダー専用の替ナイロンサンダーです。本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落としやペンキ落とし、木工仕上仕上塗装の前に使用できます。粒度320寸法(mm)100×5×100質量(g)14タイプ細目入数1枚
六角軸付砥石 鉄工用球
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711個当日出荷金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。用途鉄工用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質PA材形状球型寸法(mm)直径19×19軸(mm)六角軸6.35適合材鉄粘度#60
六角軸付砥石 鉄工用平
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。用途鉄工用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質PA材形状平型軸(mm)六角軸6.35適合材鉄粘度#60
160mm丸鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。用途160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。材質【台金】SK-5許容回転数(min-1[r.p.m])5500仕上クリアニス仕上げ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材